絞り込み
ブランド
- SDS
- DJI(62)
- Soradynamics(11)
- GFORCE(9)
- ミヤマエ(5)
- Antigravity(5)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- セキド(1)
- イームズロボティクス(1)
- PGYTECH(1)

測量用4眼高速連写ドローンカメラ
SDS¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷20M Pixelの1インチイメージセンサを搭載した測量用ドローンカメラ 4眼カメラ同期によるメカニカルシャッタ8fps高速連写で、ひずみのない高解像度撮影を実現できます付属品取扱説明書消費電力(W)Max 10電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)300レンズF2.8-11/多段アイリス絞り記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4総画素数約2000万画素解像度約2000万画素 (5472×3648)防塵防水性能IPX4適合外観樹脂フォーマット形式静止画:JPEG/DNGホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)画角水平60°/垂直40°映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子
FPV用電子ジンバルドローンカメラ
SDS¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷20M Pixelの1/2.3インチイメージセンサを搭載した軽量でコンパクトなドローンカメラ 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載で、ドローン飛行時の揺れを抑えた映像を撮影出来ます付属品取扱説明書電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)本体質量(g)140(アイソレータ込み)レンズ180°広角レンズ・ガラス製記録方式microSD (SDXC/SDHC) ×1、UHS-I Class3準拠 (16-256GB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:64.8×43.5×74.0、アイソレータ込み:65.4×86.5×92.5総画素数約2000万画素解像度Full-HD防塵防水性能IPX2外観樹脂スピーカー1(モノラル)ホワイトバランスオート動作温度(℃)0~+40F値F2.4フレームレート30p画角水平90°/垂直50°映像出力UVC1.0準拠イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ入出力端子micro USB(2.0) コネクタDF11-6DS-2C (GPIOx2,UART×2,GND×1)
『ドローン』には他にこんなカテゴリがあります
- ドローン本体
- ドローン関連品