絞り込み
ブランド
- SDS
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,531)
- エレコム(4,858)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,770)
- ナリカ(3,036)
- サンワサプライ(2,989)
- コクヨ(2,387)
- エスコ(2,130)
- ナカバヤシ(2,055)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,933)
- StarTech.com(1,889)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,300)
- RS PRO(1,183)
- サンワダイレクト(1,113)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,027)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

モニタワーレギュラー
SDS¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
壁寄せデジタルサイネージスタンド
SDS¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。付属品TV取付ネジ、組立工具仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本材質スチール質量(kg)24色ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
縦横回転ユニットプラス
SDS¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。材質スチール色ブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
モニタワーラージ
SDS¥77,980税込¥85,7781台7日以内出荷100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。用途会議付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)43色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き中心高さ(mm)画面:1300~1600取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ70~90高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
デジタルサイネージスタンド
SDS¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
デジタルサイネージスタンド
SDS¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50
SDS¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。付属品TV取付ネジ仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16色ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
両面サイネージスタンド
SDS¥86,980税込¥95,6781台6日以内出荷大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンドサイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き
SDS¥229,800~税込¥252,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
コンパクトサイネージスタンド ロータイプ
SDS¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)。メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。用途店舗付属品TV取付ネジ仕様チルト調整不可材質スチール幅(mm)500質量(kg)12.5色ブラック高さ(mm)719奥行(mm)500取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能保証期間1年中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ
ウィンドウサイネージスタンド
SDS¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。材質スチール幅(mm)500質量(kg)26色ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1445奥行(mm)250耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
大型ディスプレイ用壁寄せスタンド
SDS¥61,980税込¥68,1781台7日以内出荷大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド 推奨搭載サイズ55~70インチ対応。 80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。 キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)3.6色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375耐荷重(kg)80(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整対応インチサイズ55~70
デジタルサイネージスタンド
SDS¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
省スペースハイポジションスタンド
SDS¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)1906奥行(mm)410取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド
SDS¥76,980税込¥84,6781台6日以内出荷大型ディスプレイを、壁寄せスタンドでスマートに設置耐荷重(kg)60対応インチサイズ65~86
ハイタイプスタンド FSA-HT50
SDS¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41色ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
ワークスタンド FRA-WS20
SDS¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。付属品TV取付ネジ仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38色本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)棚固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
ミドルタイプスタンド FSA-MT50
SDS¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-MT50質量(kg)34.5色ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20
SDS¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10色ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 400mmタイプ FCH-P040
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の400mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P040質量(kg)2色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×548×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】400 / 450 / 500 / 550 / 600高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 650mmタイプ FCH-P065
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の650mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P065質量(kg)2.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×798×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】650 / 700 / 750 / 800 / 850高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090
SDS¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15V
SDS¥38,980税込¥42,8781台6日以内出荷付属品TV取付ネジ仕様チルト調整:不可材質スチール幅(mm)480質量(kg)12.5色ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能奥行(mm)480耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43上下角度調整なし
自立型ウィンドウサイネージスタンド DS-GF35
SDS¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。ウィンドウ寄せ専用スタンドでありながら、特注設計・個別製作は不要で、1台からでもコストダウンが可能です。「図面から製作していると、時間がかかる」「特注で製作すると、高価になる」などの問題を解消します。アンカー施工を必要としない自立型スタンド。おもりの付いたベースに耐震マットを貼ることで、アンカー固定をすることなく、窓際にディスプレイを設置することが可能です。アンカー施工を必要としないので、届いて組み立てるだけですぐにご利用いただけます。付属品TV取付ネジ、耐震マットセット、組立工具仕様アンカー固定:なし、チルト調整不可材質スチール質量(kg)45色ブラック高さ(mm)画面中心:1150~1350取付方式ディスプレイ:縦横設置可能外形寸法(mm)W550×H1345×D550寸法(幅W×奥行D)(mm)STB収納部:205×50(5kgまで)耐荷重(kg)35ディスプレイ43~65保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応
3連壁掛け金具
SDS¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。付属品TV取付ネジ ×3材質スチール色ブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 縦型
SDS¥219,800~税込¥241,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーシングスタンド 横型
SDS¥259,800~税込¥285,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
ケーシングスタンド 横型 キャスター付き
SDS¥269,800~税込¥296,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
壁寄せデジタルサイネージスタンド
SDS¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷壁ぎわの魔術師 究極の少スペースデジタルサイネージ 43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。用途店舗付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)600質量(kg)24、STB収納スペース:5色ホワイト取付縦横設置可能高さ(mm)画面中心高:1150~1350奥行(mm)420耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA:W200~500×H200~400アンカー穴(mm)13×4本高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整アンカーピッチ(mm)W500×D320
ミーティング用ディスプレイスタンド MT-D30
SDS¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。耐荷重(kg)30対応インチサイズ32~50
壁掛けプラス スタンダード WM-T45-440P
SDS¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷大型ディスプレイ対応+壁掛け金具+収納ユニット 43~60インチのディスプレイ(45kgまで)を搭載することができる壁掛け金具。 壁掛け金具に機器収納ユニットが標準装備されているため、電子黒板やサイネージの動作に必要なSTBやミニPCを収納することが可能です。耐荷重(kg)45対応インチサイズ43~60