絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • Dell Technologies(2)
  • GOPPA(2)
  • MCO(7)
  • QNAP(4)
  • StarTech.com(33)
  • TP-LINK(3)
  • ZATTA(2)
  • エアリア(7)
  • エスエスエーサービス(2)
  • エスコ(2)
  • エレコム(17)
  • サンワサプライ(3)
  • サン電子(PC)(2)
  • タイムリー(4)
  • トライメイト(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    10G対応!小型&軽量のUSB LANアダプター。本商品は、USB接続に対応したコンパクトな10G有線LANアダプターです。コンパクトなため持ち運びがしやすく、法人・個人を問わず、大容量データを高速に取り扱うユーザーに適しています。オフィスや在宅環境、外出先など、さまざまなシーンで手軽に10GbE環境を構築でき、4Kコンテンツなどの大容量のデータも短時間で転送可能です。また、従来の100BASE-TX/1000BASE-Tに加えマルチギガビットにも対応していますので、既存の配線環境を活かして5GBASE-T(5Gbps)や2.5GBASE-T(2.5Gbps)の高速通信を実現できます。
    付属品取扱説明書、USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約20cm)使用温度範囲(℃)0~40端子形状USB-C本体質量(g)66対応OSWindows 11コネクタ形状RJ-45×1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×32×16対応USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、USB 2.0、USB-Cコネクターを搭載したWindowsパソコン使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年定格電源USBバスパワーRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps有線LAN10GBASE-T(IEEE802.3an)、5GBASE-T(IEEE802.3bz)、2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)USB規格USB20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)
  • PCI Express接続 10G LANアダプター I ・O DATA(アイオーデータ)

    PCI Express接続 10G LANアダプター

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
有線LANアダプタ