絞り込み
ブランド
- Chrester(コンフォー)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](23)
- ダイキン工業(6)
- DENSO(デンソー)(5)
- CML(4)
- イケヒコ・コーポレーション(4)
- スイデン(3)
- 八光電機(3)
- 高須産業(3)
- 静岡製機(2)
- 高田ベッド製作所(2)
- インターセントラル(2)
- トヨトミ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- TEKNOS(1)
- siroca(1)
- ゼンケン(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- ブライトリート(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む

グランドサラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)(1件のレビュー)¥36,900税込¥40,5901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替機能自動復旧機能本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ750インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)保証期間1年電源プラグ防雨タイプアース端子付3端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42運転機能2段階
業務用 赤外線ヒーター ピクシー
Chrester(コンフォー)¥35,900税込¥39,4901台当日出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム色ブラック電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)ケーブル長(m)1.8ヒーターハロゲンヒーター電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替なし首振りなし
サラマンダーヒーター
Chrester(コンフォー)¥27,900税込¥30,6901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約2.9周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(600・1200切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ550インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命7000時間(設計)保証期間1年電気代の目安(目安)約36円/1時間本体寸法(mm)幅220電源プラグ防雨タイプ2端子プラグ防水仕様IPX5屋外常時設置可首振りあり暖房の目安半径約1.5m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×5501時間あたりの電気代目安(円)約36運転機能2段階
防水マルチタワーヒーター
Chrester(コンフォー)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス寸法(mm)1040×2120~2320質量(kg)約25色シルバー電源(V)単相200 50/60Hz消費電力(W)3000(1000×3)ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線)寿命設計:7000時間電気代の目安約90円/1時間(強運転)設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定)防水仕様IPx5(屋外常時設置可)安全機能転倒時自動OFF(自動復帰)暖房の目安前面3mケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
ラウンドヒーター
Chrester(コンフォー)¥18,900税込¥20,7901台3日以内出荷仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)600(300・600切替)ケーブル長(m)約1.8安全装置転倒時自動オフ、特殊植毛加工ヒーターカーボンヒーター・遠赤外線首振角度(°)固定・120・360切替本体寸法(mm)奥行220インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命4000時間(設計)保証期間1年電気代の目安(目安)約18円/1時間電源プラグ防雨タイプ2端子プラグ防水仕様IPX5首振りあり暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×4101時間あたりの電気代目安(円)約18円運転機能2段階
フェアリー・シルバー(2000Wモデル)
Chrester(コンフォー)¥94,900税込¥104,3901台3日以内出荷屋外に常時設置したままで使用可能。壁付けのほか、スタンドを使用した縦向きと横向き設置が可能。耐久性、暖房性に優れた「カーボンヒーター」を採用、消費電力が同等のハロゲンヒーターに比べ、約2倍の赤外線の放射量を確保。一般的なハロゲンヒーターの約2倍となる「約10,000時間」の長寿命。ヒーター背面の内部反射板は、最適化された熱効率で放射。筐体のアルミニウム二重構造により、本体裏面への発熱を最小限に抑えた安心・安全構造用途飲食店・ホテルなどでの高い位置への設置付属品リモコン材質アルミニウム質量(kg)本体:1.6、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色シルバー周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:661×106×73、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・弱2段階)ケーブル長(m)約2ヒーターハロゲンヒーター本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ130プラグなし電線仕様1.25mm23芯寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可出力切替2段階(強弱)首振りなし安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面2.5m1時間あたりの電気代目安(円)約60(強)
ペガサス・黒(2000Wモデル)
Chrester(コンフォー)¥99,900税込¥109,8901台5日以内出荷質量(kg)本体:2.2、スタンド:8.5(ボール部1.7、ベース部6.8)色ブラック外形寸法(mm)本体:893×130×90、スタンド:Φ450×1100~2100(調整可能)電源(V)単相200(50/60Hz)消費電力(W)最大2000(強・中・弱 3段階)機能衝撃センサー機能、リモコン同梱プラグなし寿命10000時間ケーブル1.25mm23芯約2m防水仕様IP65(完全防水)屋外常時設置可暖房の目安前面約1.5m以内
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V 自立型スタンド付属(横向き取付用)
Chrester(コンフォー)¥95,900税込¥105,4901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質筐体主要/アルミニウム質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5色シルバー高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
業務用 赤外線ヒーター フェアリー 100V
Chrester(コンフォー)¥85,900税込¥94,4901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)1.6色シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/500(強弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行106本体寸法(mm)高さ73寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅661電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替2段階(強弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
業務用 赤外線ヒーター ペガサス 自立型スタンド付属(横向き取付用)
Chrester(コンフォー)¥99,900税込¥109,8901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2(本体)、8.5(スタンド)高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変)周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130スタンドスタンド付寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし柱スタンドの直径(mm)450防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)
業務用 赤外線ヒーター ペガサス (壁・天井設置モデル)
Chrester(コンフォー)¥90,900税込¥99,9901台3日以内出荷らくらく設置、高いデザイン性用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房種別赤外線:遠赤外線材質アルミニウム(筐体主要)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替)ケーブル長(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ90寿命10000時間(設計)保証期間1年本体寸法(mm)幅893電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)出力切替3段階(強中弱)首振りなし防水保護等級IP65(完全防水)安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵暖房の目安前面1.5m1時間あたりの電気代目安(円)約30(強)