絞り込み
容量(L)
- 245
- 3.5(2)
- 5(2)
- 39(2)
- 88(8)
- 89(11)
- 99(5)
- 109(2)
- 121(2)
- 165(2)
- 187(7)
- 192(8)
- 198(4)
- 207(2)
- 213(2)
- 220(4)
- 436(5)
- 468(7)
- 485(5)
- 520(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- オーティ・マットー(7)
「容量(L)」から絞り込む
88(8)
89(11)
99(5)
187(7)
192(8)
220(4)
245
436(5)
468(7)
485(5)
容量(L)をもっと見る

OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8035セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
JT-250S 潤滑油薄型タンク
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ薄型タンク容量(L)245外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648