絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
プラスチック角度計(ケース付) 明健社プラスチック角度計(ケース付)明健社
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品収納ケース材質プラスチック
角度計Revo 酒井医療角度計Revo酒井医療(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
東大型角度計 酒井医療東大型角度計酒井医療
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
神中式角度計 酒井医療神中式角度計酒井医療
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
角度計 はくでん角度計はくでん
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入 スポーツセンシング筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入スポーツセンシング
5,898税込6,488
1袋
13日以内出荷
筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
デジタル長座体前屈計 竹井機器工業デジタル長座体前屈計竹井機器工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
ポケット角度計(ゴニオメーター) ユーメド貿易ポケット角度計(ゴニオメーター)ユーメド貿易(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック角度計 西河貿易プラスチック角度計西河貿易
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00353KK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
長座体前屈測定器2 トーエイライト長座体前屈測定器2トーエイライト
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
木材の優しい感触。スタンダードタイプ
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の2段階(27.5・32.5cm)材質木製:抗ウイルス加工(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ)質量(kg)2.5寸法(cm)長さ105×全高33×T型カーソル幅40測定範囲(cm)0~100、メモリ0.1cm単位
デジタル角度計 マルチゴニオ コロンブスデジタル角度計 マルチゴニオコロンブス
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
大きな文字でデジタル表示。ポケッタブルな大きさで、持ち運びが便利。 大きなところから小さなところまでこれ一台で測定ができます。 測定角度がデジタル表示されるので、測定角度がすぐにわかります。 ガイド(大小2種類)を用意、簡単に脱着可能です。 フィン付きで測定面に合わせやすい仕様です。
ブラック
メディカル角度計 25-3090 アズワンメディカル角度計 25-3090アズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛)材質PMMA(アクリル)全長(mm)175(折りたたみ時)アズワン品番0-8150-11
三関節角度計 酒井医療三関節角度計酒井医療
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
FR測定器 高田ベッド製作所FR測定器高田ベッド製作所
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
立位の状態からバランス能力を測定するファンクショナルリーチ測定器。身長に合わせて高さを自由に調節できる簡単設計。両側メジャー付き。
仕様サイズ:幅96cm×長さ35cm×高さ160cm 重量:9kgアズワン品番65-3371-16
立位体前屈測定器 ツツミ立位体前屈測定器ツツミ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質スチール、ポリ化粧版質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×300×620測定範囲(cm)-20.0~+38.0(0.1単位)松吉医科器械コード24-6345-00
マルチン式骨盤計(0~450mm) ツツミマルチン式骨盤計(0~450mm)ツツミ
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
身体各部の厚みや幅を計測する際に使用します。左右の触角を計測箇所に挟むように当てて、中央の目盛で読み取ります。
材質ステンレス、スチール収納時寸法(mm)W130×L450測定範囲(cm)0~45松吉医科器械コード24-6449-00
角度計(東大式) 松吉医科器械角度計(東大式)松吉医科器械
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入 TAKUMEDTAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター Type D-II 1ケース 30個入TAKUMED
18,980税込20,878
1ケース(30個)
3日以内出荷
角度や長さおよび可動域の計測に使用します分度版は0度を起点とし上下を問わず最大で180度(誤差±1度)まで計測が可能です。柔軟性に富むので長期間使用しても折れにくく落としても割れにくい設計です。薄手の塩化ビニル製ですので精密加工等にはご利用いただけません。材質:素材は厚さ0.8mmの薄手の塩化ビニルをプレス加工の為柔軟性に富み耐久性が有り。エッジはバリ取り加工を行っていますが多少のエッジが感じられます。定規部分はセンチ目(0-35cm)とインチ目(0-14inch)を併記していますまたすべての目盛りは表面印刷ではなく樹脂の内部に印刷を行うため長期間使用しても目盛りが消えることはありません。
材質留め具:ステンレス製サイズ全長/20.3cm(収納時)、37.4cm(展開時)、高さ/4.5cm、厚み/3.2mm質量(g)20寸法(cm)分度板:直径/4.5cm・目盛ピッチ/1度アズワン品番68-4048-12
長座体前屈測定器SH トーエイライト長座体前屈測定器SHトーエイライト
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様T型カーソル高さ2段階(25・30cm)材質本体:アルミ、キャスター:樹脂質量(kg)2寸法(cm)長さ100×全高30、T型カーソル幅30測定範囲(cm)0~85、メモリ0.1cm単位
イトーeasyangle 角度計 伊藤超短波イトーeasyangle 角度計伊藤超短波
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
すべての関節に使用可能。 片手での測定が可能。 測定結果がひと目で分かるデジタルディスプレイ。 過去5回分の測定値閲覧。 高性能なセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10041000012医薬品医療機器等法一般医療機器
長座体前屈測定器1 トーエイライト長座体前屈測定器1トーエイライト
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。 直進型キャスター方式でスムーズな測定を実現。 最高測定値の記録が残るマグネットプレート式採用。 抗菌塗装処理。置くだけで簡単測定(0~100cm、0.1cm単位)。
仕様カーソル高さノブボルト1本固定の3段階(20、25、30cm)質量(kg)4幅(cm)【T型カーソル】40長さ(cm)104全高(cm)34アズワン品番61-9672-30主材質木製抗菌仕上
角度計[神中式] アズワン角度計[神中式]アズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷
材質真鍮角度の測定範囲(°)180°医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BZ2541医薬品医療機器等法一般医療機器
手のばし測定器 竹井機器工業手のばし測定器竹井機器工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
角度計(透明・透明)計測線2本入 アズワン角度計(透明・透明)計測線2本入アズワン
1,584税込1,742
1個
翌々日出荷
材質プラスチック寸法(mm)45×175アズワン品番0-8150-21松吉医科器械コード23-6896-00
ポケット角度計(フィンガー) タイガー医療器ポケット角度計(フィンガー)タイガー医療器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
指の測定に最適です。
材質プラスチック全長(mm)124松吉医科器械コード24-2091-00
ポケット角度計 タイガー医療器ポケット角度計タイガー医療器(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質プラスチック全長(mm)203松吉医科器械コード24-2091-01
メルトゲン角度計 有鈎寸法15cm 真鍮製 TAIYU(大祐医科工業)メルトゲン角度計 有鈎寸法15cm 真鍮製TAIYU(大祐医科工業)
19,980税込21,978
1本
61日以内出荷
寸法(cm)有鈎:15アズワン品番61-9229-79
神中式角度計 TY-515シリーズ TAIYU(大祐医科工業)神中式角度計 TY-515シリーズTAIYU(大祐医科工業)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
東大式角度計 TY-516シリーズ TAIYU(大祐医科工業)東大式角度計 TY-516シリーズTAIYU(大祐医科工業)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ 竹井機器工業ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ竹井機器工業
59,980税込65,978
1個
当日出荷
●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
マルチン骨盤計 ノーブランドマルチン骨盤計ノーブランド
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
50cmまで測定可能。
本体長さ(mm)340アズワン品番61-5079-46
リハビリ歩行計 アコーズリハビリ歩行計アコーズ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
すり足などの不規則な歩行をリハビリ歩数として計測可能です。
付属品ウエストフォルダー・ストラップ(クリップ付)寸法(mm)73.8×32.8×10.8質量(g)約39(電池含む)電源リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)表示内容日付/時刻・通常歩数・総歩数・活動量/活動時間・リハビリ歩数・リハビリ進捗度・当日+過去14日の測定値計測内容総歩数(通常歩数+リハビリ歩数)・通常歩数・リハビリ歩数・活動時間(秒)・活動量・姿勢防水仕様IPX7アズワン品番7-9057-01
デジタル長座体前屈計 トーエイライトデジタル長座体前屈計トーエイライト
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。大きく見やすいデジタル表示採用床面との摩擦が少なくスムーズな測定が可能。
材質プラスチック製質量(kg)1.5機能ピークホールド、オートパワーオフ電池単4乾電池2本(1000時間)測定範囲(cm)0~99.5 (0.5単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×23×25・30アズワン品番61-9672-29
プラスティック角度計 ケース付き 明健社プラスティック角度計 ケース付き明健社
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
関節の可動域を測定する
ナノシート電極 1式 100枚入 朝日ラバーナノシート電極 1式 100枚入朝日ラバー
30,980税込34,078
1式(100枚)
23日以内出荷
シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。 粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。 タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。 閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。 厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。 生体センシング用途にもご使用頂けます。
仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。アズワン品番68-4069-50
骨盤計 マーチン ビー・ブラウンエースクラップ骨盤計 マーチンビー・ブラウンエースクラップ
72,980税込80,278
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●マーチンアズワン品番65-9058-84
ノギス 測定範囲0~100mm ビー・ブラウンエースクラップノギス 測定範囲0~100mmビー・ブラウンエースクラップ
57,980税込63,778
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●測定範囲:0~100mmアズワン品番65-9042-67
筋電センサ用ディスポ電極 50個入 スポーツセンシング筋電センサ用ディスポ電極 50個入スポーツセンシング
1袋
欠品中
筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2
仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50アズワン品番67-0361-17
ルーラー メタル製 X線用 直読式 50cm ビー・ブラウンエースクラップルーラー メタル製 X線用 直読式 50cmビー・ブラウンエースクラップ
8,998税込9,898
1本
93日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの製品です。
仕様●50cmアズワン品番65-9042-66
姿勢分析器SD TB-71 高田ベッド製作所姿勢分析器SD TB-71高田ベッド製作所
48,980税込53,878
1個
20日以内出荷
身体の歪みを分析することで施術効果を表します。移動に便利な取っ手付き、床面との微調整が可能なアジャスター付きです。
仕様●サイズ(mm):660×300×1870●重量(kg):6●★入数:1個●材質:スチール●組み立て式アズワン品番7-5597-01
角度計特集
おすすめ人気ランキング
角度計・前屈計