177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine イルリガートル PE製

    TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
    材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
  • I.Vスタンド ナビス(アズワン)

    I.Vスタンド

    ナビス(アズワン)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24フック2本架
  • ポリガートル クニイ

    ポリガートル

    クニイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き) ナビス(アズワン)

    JUSTイルリガードルスタンド(ダンパー・ハンドル付き)

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    16,498税込18,148
    1台ほか
    当日出荷
    安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
  • イルリガートル 浅井商事

    イルリガートル

    浅井商事
    1,498税込1,648
    1個(500mL)ほか
    翌々日出荷
    オートクレーブ(120℃・15分)可能。
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン
    12,400税込13,640
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25フック2個
  • ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチバンド式コードフック 巻き巻きマイマイ

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    機器本体に取り付けてケーブルを結束し整理できます。巻いたケーブルをワンタッチで固定できます。撥水性の良い素材のため、汚れにくく洗浄がしやすいです。機器への取り付けはボタン式のため容易です。
    アズワン品番66-0015-14
  • イルリガードルスタンド ナビス(アズワン)

    イルリガードルスタンド

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
    材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
  • ガードル棒 アズワン

    ガードル棒

    アズワン
    1,238税込1,362
    1本
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • イルリガートル用フックホルダー ナビス(アズワン)

    イルリガートル用フックホルダー

    ナビス(アズワン)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    ウロバッグ等の吊り下げ用にウロバッグや廃液バッグなど、いろいろなものを掛けられるフックです。耐薬品性の高いステンレスを使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)約42×105×51耐荷重(kg)10適合パイプ径(Φmm)Φ25~32アズワン品番8-876-01
  • ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチバンド式コードフック C-948 ピンク/ホワイト

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    11日以内出荷
  • マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮 松吉医科器械

    マツヨシ天井走行ガートルハンガー伸縮

    松吉医科器械
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    ボタンを押すだけで、長さ調節ができます。
  • ユニバーサルフック TAKIGEN(タキゲン)

    ユニバーサルフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ワンタッチでパイプに装着可能。 配線やケーブルのフックとしてご使用いただけます。 アルコール消毒が可能。 適用パイプ径に合わせて2種類をラインアップ。
  • ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    ユニバーサルフック CP-947シリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
    アズワン品番7-673-01
  • ユニバーサルフック CP-947シリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    ユニバーサルフック CP-947シリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。臨床工学技士様のご要望により開発されました。
    アズワン品番66-0004-42
  • 後付け点滴棒 ナビス(アズワン)

    後付け点滴棒

    ナビス(アズワン)
    17,900税込19,690
    1本
    翌々日出荷
    ワゴンや点滴処置車などに、取り付け・取り外しができる便利な点滴棒です。 ダンパー機能が付いています。上部支柱は取外すことができます。
    仕様AM4641mm種別AM4641mm材質上部支柱/スチール、下部支柱/ステンレス(SUS304)長さ(mm)【止め具間】450全長(mm)1150~1700アズワン品番7-3266-01取付可能パイプ径(Φmm)19~25
  • イルリガートル (エスマル氏) 牧口ゴム

    イルリガートル (エスマル氏)

    牧口ゴム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500
  • コードフック TAKIGEN(タキゲン)

    コードフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    点滴ポールへ固定可能。 プラスドライバーのみで取り付けができます。
    シルバー
  • 点滴ポール電源コンセント TAKIGEN(タキゲン)

    点滴ポール電源コンセント

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    点滴ポールに固定が可能な電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用。 液体流入によるショートがしにくい構造です。
  • JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本 プロシェア(ナビス/アズワン)

    JUSTイルリガートルスタンド ダンパー・ハンドル付き ピンク フック2本

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
    材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂質量(kg)4.6ピンクキャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030フック2本支柱径(Φmm)上部/16・下部/25アズワン品番7-1225-03
  • イルリガートル台 プロシェア(ナビス/アズワン)

    イルリガートル台

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
    仕様ハンドル付き、フック数:2・4本材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール質量(kg)4材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き)寸法(Φ×mm)480×1275~2185アズワン品番8-2256-12
  • JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き プロシェア(ナビス/アズワン)

    JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030
  • マイスコエコノミーガートル台 松吉医科器械

    マイスコエコノミーガートル台

    松吉医科器械
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    樹脂製ベースを採用した軽量設計。
    材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
  • 持ち運び用イルリガードル台 アズワン

    持ち運び用イルリガードル台

    アズワン
    13,365税込14,702
    1台
    当日出荷
    2ヶ所のネジで高さの調節ができます。 ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。 組み立て式。
    付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4フック2本架アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
  • すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様 ナビス(アズワン)

    すいすい快適ガードル台 ゴミ除けキャスター仕様

    ナビス(アズワン)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ごみや髪の毛の巻き込みを大幅に抑えたキャスターを使用!上部支柱は取り外し可能です。キャスターにゴミが絡まりにくく快適にご使用いただけます。
    材質ステンレス(SUS430)フック2本架
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン(1件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
    キャスターΦ50mmナイロン製
  • ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MT25 トレータイプ 新井製作所

    ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MT25 トレータイプ

    新井製作所
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷
    付属品キャビネットサイズトレー(AM-MT)×1枚仕様トレータイプ材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製アズワン品番8-9078-02取付径(Φmm)(パイプ)25
  • ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ 新井製作所

    ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ

    新井製作所
    4,790税込5,269
    1個
    12日以内出荷
    仕様フックタイプ材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製アズワン品番8-9078-01取付径(Φmm)(パイプ)25
  • IVスタンド用 ハルンバッグホルダー パラマウントベッド

    IVスタンド用 ハルンバッグホルダー

    パラマウントベッド
    7,920税込8,712
    1個
    翌々日出荷
    持ちやすい回転式UDグリップです。 ストッパーのゆるみ等による点滴用パックの急降下や思わぬケガを防ぎます。 作業時の固定や段差乗り越えが簡単で、重心が低いため安定性があります。
    材質スチールサイズ130×130×53mmアズワン品番0-6427-11
  • イルリガードルスタンド HD 交換用ハンドル アズワン

    イルリガードルスタンド HD 交換用ハンドル

    アズワン
    7,227税込7,950
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
    仕様交換用ハンドル材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム
  • イルリガードルハンガー アズワン

    イルリガードルハンガー

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで任意の長さに設定できます。
    材質スチール耐荷重約20kgフック全長(mm)使用時/270mm、折りたたみ時/80mm
  • マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140P-A(ライトピンク) IVスタンド 01-4845-02 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140P-A 松吉医科器械

    マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140P-A(ライトピンク) IVスタンド 01-4845-02 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140P-A

    松吉医科器械
    42,980税込47,278
    1台
    22日以内出荷
    明るいパステルカラーで医療空間を彩ります。ジュニアスターは小児に対応したサイズですので、高すぎず、安心して移動することができます。
  • マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A 松吉医科器械

    マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A

    松吉医科器械
    42,980税込47,278
    1台
    22日以内出荷
    明るいパステルカラーで医療空間を彩ります。ジュニアスターは小児に対応したサイズですので、高すぎず、安心して移動することができます。
  • マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140B-A(ライトブルー) IVスタンド 01-4845-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140B-A 松吉医科器械

    マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140B-A(ライトブルー) IVスタンド 01-4845-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140B-A

    松吉医科器械
    42,980税込47,278
    1台
    22日以内出荷
    明るいパステルカラーで医療空間を彩ります。ジュニアスターは小児に対応したサイズですので、高すぎず、安心して移動することができます。
  • メラサのお散歩II(W) ダブル仕様 吸引器ホルダー 25-3839-01 フジネット フジネット

    メラサのお散歩II(W) ダブル仕様 吸引器ホルダー 25-3839-01 フジネット

    フジネット
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷
    点滴台に低圧吸引器を設置できるキット。
  • メラサのお散歩II(S) シングル仕様 ガートル台用アクセサリー 25-3839-00 フジネット フジネット

    メラサのお散歩II(S) シングル仕様 ガートル台用アクセサリー 25-3839-00 フジネット

    フジネット
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    メラサキューム架台。
  • メラサのお散歩(W)009用 ダブル仕様(メラサキューム009用) 吸引器ホルダー 24-7542-03 フジネット フジネット

    メラサのお散歩(W)009用 ダブル仕様(メラサキューム009用) 吸引器ホルダー 24-7542-03 フジネット

    フジネット
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    既存の点滴台にメラサキュームが簡単にセットできます。どの点滴台にも付けられ、工具を使わず簡単に取り付け、取り外しができます。上下で挟み込み、しっかりと固定できます。
  • メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MM フジネット

    メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MM

    フジネット
    43,980税込48,378
    1台
    8日以内出荷
    既存の点滴台にメラサキュームが簡単にセットできます。どの点滴台にも付けられ、工具を使わず簡単に取り付け、取り外しができます。上下で挟み込み、しっかりと固定できます。
  • マツヨシ ガートル台ジュニアスター MY-145B-A(ライトブルー) 松吉医科器械

    マツヨシ ガートル台ジュニアスター MY-145B-A(ライトブルー)

    松吉医科器械
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    明るいパステルカラーで医療空間を彩ります。ジュニアスターは小児に対応したサイズですので、高すぎず、安心して移動することができます。
  • 輸液システムスタンド アトムメディカル

    輸液システムスタンド

    アトムメディカル
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。
    付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス質量(kg)19サイズ600×560×1640~1880mmキャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台アズワン品番62-9962-64

輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります

点滴ガートル