絞り込み
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

母乳実感 スポンジブラシ
ピジョン¥599税込¥6591個欠品中母乳実感哺乳びんの底・肩口にとどく凹凸ですみずみまでキレイに洗える洗浄ブラシ。 びんの内側に密着し肩部までしっかり洗えるデコボコ形状。 メッシュのスポンジを挟みこんだ2 層構造ですみの汚れやコシのある折り返しでスポンジ形状が、びん底のガンコな汚れをしっかり落とします。 すみずみまでらくらく洗える回転洗いと、しっかり洗えるストレート洗いの2通りの洗い方が可能。 握りやすいハンドルは、ラクに回せる角度で、手早く回転洗いができます。 ハンドルとツマミを一緒に持てばブラシが回転せず、しっかりストレート洗いができます。 スポンジはつけかえ可能で衛生的。ブラシの先端が交換できるので、衛生的&経済的に使用できます!交換推奨:約3カ月。材質ブラシ:ポリウレタン、ブラシヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ブラシ:80、ブラシヘッド:80、柄:120、ハンドル:120
哺乳ビン洗いスポンジタイプ(ピンク)
小久保工業所¥229税込¥2521個4日以内出荷ソフトなスポンジでキズをつけずに汚れを落とします。先までキレイに洗える乳首洗い付き。ガラス製・プラスチック製のどちらの哺乳瓶にも使えます。スポンジ部分が回転するので、少ない力で哺乳瓶の中を洗うことができます。材質哺乳瓶洗イ:頭部/ポリウレタンフォーム、柄ポリプロピレン、 乳首洗イ:頭部/ポリウレタンフォーム、柄/ポリプロピレン
トングいらずでラクラク水切り 3WAY哺乳びん消毒ケース
LEC(レック)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。 新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。 わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。 電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。 薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。 ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。 哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。 500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。 哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)用途哺乳瓶消毒、保管容器としてセット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ材質ポリプロピレン容量1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190商品タイプ電子レンジ用、薬液用
チュチュ 哺乳びん乳首ブラシ
ジェクス¥219税込¥2411個4日以内出荷デリケートな乳首をキズつけず乳首に。ピッタリフィットして、すみずみまでキレイに!。デリケートな乳首にぴったりフィットして隙間なくすみずみまでキレイ。スリムタイプ乳首・広口タイプ乳首、いろいろな形に使える。乳首をキズつけないやわらかスポンジ。乳首にぴったりのカタチにカットしているウェーブ形状スポンジ。しっかり持ちやすいフィットハンドル。掛けておけるフック穴タイプ材質スポンジ/ポリウレタン、ハンドル/ポリプロピレン耐熱温度(℃)スポンジ/80℃、ハンドル/120℃
哺乳びん消毒ばさみ
ピジョン¥849税込¥9341個4日以内出荷薬液消毒・煮沸消毒に使える、すべらずつかめる消毒はさみです。 長さがあるので使いやすい 薬液消毒のケース底まで届くので、取り出しやすい 煮沸消毒の際に湯気に触れにくい 重さのあるガラス製哺乳びんなども取り出しがラク ハンドルに角度があるので操作がラク 大きくて握りやすいハンドル 乳首やおしゃぶりなど小物もつかみやすい、すべりにくい素材 本体は分解できるので、洗いやすく衛生的。 キッチンになじむ色合いです。
哺乳びん殺菌乾燥保管庫
日本カーヴィング¥319,800~税込¥351,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。 タイマーとLED表示による完全消毒。 ICタイマー電子点灯方式。電源AC100V 50/60Hz
P水切りスタンド付き 母乳実感消毒ケース
ピジョン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷乾燥・保管もできて便利!。水切りスタンド付き母乳実感 消毒ケース!。<水切りスタンド付き母乳実感 消毒ケースの特長>。薬液消毒だけでなく、乾燥・保管もできる便利なケースです。約2.5Lの溶液がつくれ、24時間使用できます。母乳実感哺乳びん240mlを2本分、同時に消毒(除菌)が可能です。母乳実感以外の哺乳びん、マグマグやおしゃぶり、さく乳器などにも使えます。部品:フタ 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃ 耐冷温度:‐20℃。部品:ケース 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃ 耐冷温度:‐20℃ 容量:2.5L。部品:水切りスタンド 原材料:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃用途-
チュチュほ乳びん洗い泡スプレー つめかえ
チュチュベビー¥479税込¥5271個(250mL)5日以内出荷ミルク汚れにシュッとするだけで、すみずみまでしっかり洗える泡タイプのほ乳びん洗いスプレー。ほ乳びん、乳首、おしゃぶり、食器、おもちゃの洗浄に使えます。野菜や果物のつけおき洗い、スポンジの除菌もできます。植物由来の洗浄成分配合。
チュチュほ乳びん洗い泡スプレー
ジェクス¥599税込¥6591個(260mL)5日以内出荷ミルク汚れにシュッとするだけで、すみずみまでしっかり洗える泡タイプのほ乳びん洗いスプレー。ほ乳びん、乳首、おしゃぶり、食器、おもちゃの洗浄に使えます。野菜や果物のつけおき洗い、スポンジの除菌もできます。植物由来の洗浄成分配合。
くるっと置くだけたっち スポンジ
まめいた¥499税込¥5491個7日以内出荷立てられるので狭い場所でも収納できます。吊るし収納もできるフック穴があります。泡立ちの良いスポンジで底にこびりついた汚れを落とし、内側のすみずみまできれいに洗えます。泡切れ・水切れにすぐれた膜なしスポンジです。くるくる回して洗える回転式ハンドル。用途ほ乳びん洗い プラスチックびん用
くるっと置くだけたっち ブラシ
まめいた¥499税込¥5491個7日以内出荷立てられるので狭い場所でも収納できます。吊るし収納もできるフック穴があります。やわらかいナイロン毛で底にこびりついた汚れを落とし、内側のすみずみまできれいに洗えます。くるくる回して洗える回転式ハンドル。用途ほ乳びん洗い ガラスびん用
調乳ユニット
コンビ¥859,800税込¥945,7801個5日以内出荷ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓。。手元を明るく照らすLED灯を装備。。うれしいシンク上のタオルハンガー。。大容量の収納キャビネット。。保育室になじむ清潔感のあるカラーリング。。哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚(接地コンセント付き)。。傷がつきにくい化粧繊維板(高圧メラミン)で強く、広々としたキッチン。。哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き。。。電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。。設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。。電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。※100V 15A のコンセントが2ヵ所必要です。。※木製品の色調は製品により異なります。 。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。材質キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン)・カウンタートップ/化粧繊維板(高圧メラミン)・扉/化粧合板(高圧メラミン)質量(kg)93色ライトベージュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×725×1800
調乳用温水器 (シンク一体型)
コンビ¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。間接排水金具セット付き。。中空糸膜による高性能浄水器付き。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水が必要です。。間接排水金具セット付きです。。※温水器電源/定格消費電力 単相100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動作時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。。詳しくは施工説明書をご覧ください。材質キャビネット本体/化粧繊維板(低圧メラミン)・カウンタートップ・扉/化粧合板(高圧メラミン)・温水器表面材/鋼(防錆処理)、ABS樹脂温水器湯槽/ステンレス鋼浄水器本体/ステンレス鋼質量(kg)67(運転時:81)色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×619×1398
調乳用温水器
コンビ¥559,800税込¥615,7801個5日以内出荷ベビー休憩室にマッチしやすいホワイト色に統一。。CH22-1(浄水器なし)は Combi浄水器セットCH22WPをつける事で単独設置が可能 (別途シンク併設にて)。。1.5kwステップボイル方式で70℃以上の連続給湯が可能。。給水、排水ができ、お湯切れの心配がない。。ミルクの量が良く見え、ヤケドを防止する透明カバー。。4ヵ国語表記( 日・英・中・韓)。。。※給水(上水道)、排水(直接・間接各1口)が必要です。。間接排水口はブローキャッチャーなどの排水器具は適合しません。。※温水器電源/定格消費電力 単相 100V/1.5kw 規定電圧(100V)の±10%以内でご使用ください。。電源コンセントは定格20A 125V 2極(接地形)が必要です。。周辺機器とは別系統の漏電ブレーカー(感度電流30mA以下、動 作 時間0.1秒)を電源一次側に必ず取り付けてください。。電源コード長さは1.5mです。。※2017年8月頃より電源コンセントの形状を変更しています。。特にお買い替えの際はご注意ください。詳しくは施工説明書をご覧ください。色ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×527×1398
哺乳瓶ウォーマー
Hi-Rose¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷忙しいママをサポートする「哺乳瓶ウォーマー」です。調乳・温乳・解凍(離乳食もOK)・加熱・哺乳瓶消毒と1台あれば大変便利にご利用いただけます。コンパクトサイズで場所を取らず、メニューによってあらかじめ温度設定がされているので、メニューボタンを押せばOKの簡単仕様(※加熱に関しては温度設定が必要です)。保温時間の上限が設定されており、自動停止するので切り忘れの心配もありません。仕様●メニュー:調乳(温度設定75℃)、温乳(温度設定45℃)、加熱・解凍(温度設定37~65℃)、解凍(温度設定45℃)、消毒(温度設定100℃)●定格容量(L):0.75質量(g)660消費電力(W)200電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)1本体寸法(mm)幅200×高さ243×奥行145
温風循環式母乳解凍器ミルソフト
エイシン電機¥429,800税込¥472,7801台7日以内出荷水を一切使わない温風循環式の母乳(母乳バッグ)解凍器です。 流水による解凍作業の手間や水道代の節約にもなります。 タイマー設定機能付。
温風循環式母乳解凍器(ミルソフト) 380×430×390
エイシン電機¥436,000税込¥479,6001個33日以内出荷付属品バスケット×1個仕様温度過昇防止装置付き質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz消費電力340W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×390設定温度(℃)35収納量母乳バッグ(最大200cc)×14個アズワン品番8-7396-01
哺乳瓶用殺菌保管庫 さっきんくん HCSシリーズ
エイシン電機¥142,000~税込¥156,200~1台4日以内出荷から14日以内出荷殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。付属品消毒はさみ材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304)電源単相100V 50/60Hzヒーター50~60℃プラグ形状2P 15A ストレート式