19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
GS300LEDライト ウェルチ・アレンGS300LEDライトウェルチ・アレン
99,980税込109,978
1組
6日以内出荷から7日以内出荷
ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite Bulb 新井製作所LED照明灯 Amilite Bulb新井製作所
59,700税込65,670
1台
当日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明 Luvis ナビス(アズワン)LED照明 Luvisナビス(アズワン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯ヘプタ4 LIDLED照明灯ヘプタ4LID
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000アーム寸法(mm)850照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005松吉医科器械コード24-3803-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDフレキシブル照明灯 YFL ヤガミLEDフレキシブル照明灯 YFLヤガミ
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
高輝度でリーズナブルなヤガミオリジナル照明灯が新登場!。約3,300Lux(測定距離80cm)の高輝度LEDを採用。歯科検診でも扱いやすい「色温度5,000K」、「平均演色評価数Ra90」の優れた光源です。大きさ:40(幅)×40(奥行)×110 ~ 200(高さ)cm。重さ:約4kg。照度:約3,300Lux±10%(測定距離80cm)。色温度:5,000K。平均演色評価数:Ra90。電源:AC100V 50/60Hz(コード長約2.8m)。キャスター:Φ4cm
GS600LEDライト ウェルチ・アレンGS600LEDライトウェルチ・アレン
199,800税込219,780
1組
7日以内出荷
3灯のLEDライトがより明るい光を提供。ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
モバイルスタンドトールサイズ ウェルチ・アレンモバイルスタンドトールサイズウェルチ・アレン
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite7 新井製作所LED照明灯 Amilite7新井製作所
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite19 新井製作所LED照明灯 Amilite19新井製作所
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯 Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯Dr. Mach (ドクターマッハ)
599,800税込659,780
1個
3日以内出荷
診察用LED照明です。高い照度(1m距離70,000Lux)。光ビーム焦点調節可能。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)130-190高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)330電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)70000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
LED診療灯 Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯Dr. Mach (ドクターマッハ)
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
診察用LED照明です。高い照度(1m距離40,000Lux)。光ビーム焦点固定。自然光に近く目に優しい。複数多面レンズが影を最小限に。フロー性を向上させるリング形状。最小表面により頭部の熱上昇を抑制。Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。60,000時間以上のLED寿命。50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。
用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)150高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)290電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)40000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000019RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
[EA761XB-156用] マグネット エスコ[EA761XB-156用] マグネットエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
質量(g)500
[EA815LE-51,56用] 中継コード エスコ[EA815LE-51,56用] 中継コードエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
DC12V/200mA 照明灯/LED(白色) エスコDC12V/200mA 照明灯/LED(白色)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
全長(mm)306消費電力(W)3.5電源ACアダプター(別売)光源白色LED明るさ(Lx)450
ハロゲン照明灯 LIDハロゲン照明灯LID
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)質量(kg)約4.4電源AC100V 50/60Hz(50W)電球ハロゲン球 12V-50W照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~210アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002松吉医科器械コード23-6033-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯カーラ(暖色) LIDLED照明灯カーラ(暖色)LID
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz(4.2W)照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006松吉医科器械コード24-5028-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯ベラ LIDLED照明灯ベラLID
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
17WのLED光源で高照度を実現。人間工学に基づいたハンドル設計により、正しい焦点を容易に調節することができます。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。6光源モードと12光源モードの切り替えができます。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ10cm(距離50cm)、Φ20cm(距離100cm)質量(kg)約7.5電源AC100V 50/60Hz(17W)照度(Lx)60000(距離30cm)、45000(距離50cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~195アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約57医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0007松吉医科器械コード24-6019-00医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDライトスポットイルミネータ ナイツLEDライトスポットイルミネータナイツ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Neoフレームを採用し、額・鼻・耳の3点で支えるので重さが分散され、長時間でもラクに使用できます。 高輝度LEDで明るく長時間の使用が可能になりました。
光量(Lx)最大32000(距離40cm)連続使用時間3.5時間充電時間(時間)2.5質量(g)120付属品ハードケース、ノーズパット(2種類)、シールド、ベルトフック、充電スタンド、リモートスイッチ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131128201医薬品医療機器等法一般医療機器
GS600用ディスポーサブルライトカバー(50枚×5箱) 52630 ウェルチ・アレンGS600用ディスポーサブルライトカバー(50枚×5箱) 52630ウェルチ・アレン
29,980税込32,978
1箱(5箱)
6日以内出荷
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。 LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。 タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFや光量調整ができ、清潔にご使用いただけます。
型番52630アズワン品番0-6801-23

ライト 診察器具』には他にこんなカテゴリがあります

診察器具特集
おすすめ人気ランキング
照明灯 診察器具