ナビス(アズワン)当日出荷
コンパクトで、女性が持ち運びやすい形状です。パーツが少ないので洗浄や洗浄後の組み立てが簡単です。AC電源の他、単三乾電池対応の外部電源にも対応しています(電池ホルダー別売)ので、車中や外出先、災害時でも使用できます。持ち運びやすく、洗浄メンテも簡単です。センサーによる吸引ボトルのオーバーフロー防止機能を搭載しています(特許取得)。
付属品吸引チューブ・ノズル×2種類・ACアダプター材質吸引瓶:ポリカーボネート製電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)約1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×122×150連続使用時間(分)15吸引能力最大-80kPa流量(L/min)排気:15L/minポンプダイヤフラムポンプアズワン品番7-7777-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00027000吸引瓶容量(mL)150医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低