「医薬品医療機器等法」から絞り込む
鼻水吸引用 シリコンオリーブ管 みえーる OLシリーズブルークロス翌々日出荷
半透明のシリコンノズルは鼻水の色や状態を確認しながら吸引できます。シリコンノズルとジョイントは取り外して煮沸消毒が可能です。シリコン製のノズルは肌に優しく、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。ノズルジョイントは内径Φ5~8mmのチューブが接続できる多段階のコネクタ形状です。
対象乳児~幼児材質ノズル/シリコンゴム、ノズルジョイント/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016医薬品医療機器等法一般医療機器
フィルタ内蔵コネクタブルークロス当日出荷から翌々日出荷
対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750S
廃液凝固剤 BC-Gellブルークロス翌々日出荷
廃液を凝固させて安全でスピーディーな処理ができます。
凝固剤投入後、30秒ほどで吸引物は凝固化します。
1箱当たりの内容量は廃液吸引バッグ(BC-Bag)で約30回分となります。
直型アダプタブルークロス翌々日出荷
対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750S
補助ボトル22一式ブルークロス翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320800アズワン品番64-3882-77
フィルタ内蔵コネクタ 連結ホース付 15cmブルークロス翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320602アズワン品番64-3882-76
廃液吸引バッグ用凝固剤ブルークロス当日出荷
凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様凝固剤付属品スプーン×1本材質吸収性ポリマー容量(g)600コード1320670アズワン品番7-7245-11
直型アダプタ グレー 連結ホース付 15cmブルークロス翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320483アズワン品番64-3882-74
廃液吸引バッグブルークロス翌々日出荷
廃液処理の負担軽減と感染リスクの低減化が期待できます。廃液吸引バッグは気密性の高い二重構造の特殊チャック式です。凝固剤投入後、約30秒で吸引物は凝固化します。
仕様廃液吸引バック対象機種エマジン小型吸引器1200シリーズ(3WAY-1200W、BM-1200W、EP-1200W、EP-1200S)、ブルークロス壁掛式吸引器(VA-1200)材質PE(ポリエチレン)容量(mL)900コード1320660アズワン品番7-7245-01
カテーテル差し(PC)ブルークロス翌々日出荷
小型吸引器用部品対応機種:3WAY-750S・3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S・EP-1200S-2・BM-1200W・BM-1200W-2・3WAY-1200W・3WAY-1200W-2
対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750Sコード1320590アズワン品番62-8609-39
フロートブルークロス翌々日出荷
種別一式対応機種EP-1200W/EP-1200S/BM-1200W/BM-750S/3WAY-1200W/3WAY-750Sアズワン品番62-8609-31
エマジン(R)小型吸引器用 3WAY-750用吸引瓶ブルークロス翌々日出荷
3WAY-750は充電式内蔵バッテリーを搭載した3電源方式で、90分のフル充電で約60分の連続運転が可能です(最大負荷時)。
充電残量はLEDランプで確認できます。
仕様750用吸引瓶コード1320100アズワン品番0-3788-12