絞り込み
ブランド
- インターコムマリン
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(272)
- 第一精工(265)
- 富士工業用品(30)
- トップウォーター(23)
- KAHARA(21)
- REGAR(17)
- アズーロ(10)
- 清光商店(9)
- PROX(プロックス)(8)
- ナカジマ(7)
- ファイブフォーカス(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- ダイトウブク(6)
- STREAM TRAIL(5)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- タカ産業(4)
- マルシン漁具(3)
- オーパデザイン(3)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
クランプオン シングルロッドホルダー ライト
インターコムマリン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316
インターコムマリン¥9,098税込¥10,0081個欠品中重量感のある頑丈なオールステンレス製ロッドホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材、耐腐食、耐久性強化を行っています。耐久性のあるライト、ミディアム級のロッドホルダーとしてお使いください。トローリングロッドのバックエンド用クロスが切っていますのでクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。垂直、平面、任意の位置に調節が可能です。材質ステンレスSUS316高さ(mm)232外径(Φmm)48ホルダー径(mm)(内径)40取付マウント寸法(mm)タテ58×ヨコ90
クランプオン シングルロッドホルダー ラージ
インターコムマリン¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。モールドによる一体型構造。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)235内径(Φmm)42外径(Φmm)51取付可能パイプ径(Φmm)22~32
クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム
インターコムマリン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
ロープグリッパー
インターコムマリン¥559~税込¥615~1個ほか9日以内出荷クリートの溝部分にロープを通すだけでロープを結ばなくても固定できます。交互に突起を通るようにロープを通し溝にはめることで、溝とのグリップ力でロープがずれません。ロープ結びの煩わしい手間が省け、フェンダーロープの取付時には時短にもなり、とても便利です。ロープのもやい結びが苦手な方でも、さっと巻きつけるだけなのでおすすめです。付属品ネジと樹脂ソケット材質プラスチック適合ロープ径(Φmm)10取付穴径(mm)皿ネジ5
アウトリガーロッドホルダー
インターコムマリン¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷アウトリガーロッドホルダ。使い方は色々ありスモールボートなどアウトリガーの付いていないボートでホルダーの先にロッドを入れ簡易タイプのアウトリガーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します、ロッドの落下を防止するスナップシャックル付。ステンレス316製鏡面仕上げ用途コーナー用材質ステンレスSUS316高さ(mm)495(ロッドホルダー:292)ホルダー径(mm)(内径)38
クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー
インターコムマリン¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷素材はマリングレードSUS316を使用し、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。鏡面仕上げでとても美しいだけでなく、耐腐食、耐久性も強化しています。ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。80lbクラスののヘビー級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。強度を上げる為にパイプクランプに取り付ける部分は重厚に作ってあります。このため角度変更が可能になりバーチカル、ホリゾンタルにも使うことができます。以前のタイプはパイプクランプ径が30mmサイズ以上でしたが、ラバーアタッチメントが付属しているため1インチ(25.4mmイズのパイプにも取り付けが可能となりました。取付パイプクランプの最大径は34mm。先端部分は少し広がっていて、インナーを埋め込んであるのでロッドをプロテクトします。※アジャスタブル変更用専用ドライバーが付属しています。材質ステンレスSUS316クランプ径(Φmm)32ホルダー径(mm)(内径)44
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー











![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)