絞り込み
ブランド
- トップウォーター
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(243)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- KAHARA(20)
- PROX(プロックス)(7)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- REGAR(17)
- STREAM TRAIL(5)
- アズーロ(10)
- インターコムマリン(7)
- オーパデザイン(3)
- タカ産業(5)
- ダイトウブク(6)
- ナカジマ(7)
- ファイブフォーカス(7)
- マルシン漁具(3)
- 富士工業用品(30)
- 清光商店(9)
- 第一精工(262)
- ブランドをもっと見る

ロッドホルダー アルミ ブロンズコート
トップウォーター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
ステンレス SUS316 3連ロッドホルダー
トップウォーター¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷幅(mm)305高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)41材質(ホルダー)ステンレスSUS316
ロッドホルダー アルミ5連 スタンダード
トップウォーター(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
ステンレス3連ロッドホルダースリーブ付
トップウォーター¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷マリングレードの強度の高いステンレスバーを2本使用、ホルダーは鏡面仕上げのトローリングとキャスティングの両方を行うことができるロッドホルダー。 耐紫外線とカビ抑制のマリングレード ビニール素材を使用したスリーブ付きで、リールに傷が付きにくいのでスピニングのヘビータックルにもお使いいただけます。 スリーブとジンバルピンは取り外しが可能なので、様々なリールやロッドにも対応します。寸法A(mm)320寸法F(mm)149寸法D(mm)7寸法E(mm)255寸法B(mm)84寸法C(mm)25寸法I(mm)525寸法G(mm)198H(mm)48
ロッドホルダー3連プラスチック
トップウォーター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
ハンドレール
トップウォーター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。 すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。 ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。 取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。 使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)
ハンドレールパイプラウンドタイプ
トップウォーター¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。スタンダードタイプは手の持ちやすさを考えて径が少し楕円形になっており、この径サイズは24mm楕円形の部分は20mmサイズですが、お客様より「クランプタイプのロッドホルダーを取り付けたいが楕円形のため取り付けしにくい、径が完全な円形タイプを作ってほしい」とリクエストをもとに発売した新製品です。ポール部分の径は直径22mmで,取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。材質/仕上ステンレス316製/鏡面仕上げタイプラウンド取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)20(円形)ポール径(Φmm)22
ロッドホルダー アルミ4連 スタンダード
トップウォーター(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)420×150ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付
トップウォーター¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷ガンネル埋め込みタイプでガンネルの取り付け部分の表面は鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。素材はステンレスSUS316、パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます、雨水の侵入を防ぐラバーキャップが付いています。ラバーの色はブラックとなります。エンド内側はジンバルピン付き、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。マウント角度は0°15°30°の3種類あり、15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。材質(本体)SUS316寸法A(mm)225寸法B(mm)35材質(パイプ)ラバー
クランプオン プレミアムスピニングロッドホルダー
トップウォーター¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材)長さ(mm)325色シルバー取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式外径(mm)65
フラッシュマウントホルダー
トップウォーター¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。材質ステンレスSUS316長さ(mm)210寸法(mm)(トップ)100内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51
フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー
トップウォーター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷材質ステンレス(SUS316)角度(°)Aマウント:0寸法F(mm)215寸法E(mm)45寸法B(mm)260寸法C(mm)0寸法G(mm)40サイズD(mm)95
アウトリガーロッドホルダー ミィディアム
トップウォーター¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。材質SUS316高さ(mm)ロッドホルダー:260中心高さ(mm)445内径(mm)42
ロッドホルダー スロット付 アルミ4連
トップウォーター¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷幅(mm)467高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)34材質(インナー)ホワイトPVC材質(ホルダー)アルミニウム
レールスナップロープホルダー
トップウォーター¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷係船ロープなどをパルピットやボートレールにしっかりと取り付けが出来ます。ロープを整理して保管することにより、ボートをすっきりとさせます。素材はUVプロテクトのマリンビニールを使用。カラーはブラック。計35mmまでレールに取り付け可能です。材質PVC全長(mm)取付時300
クランプオン スピニングロッドホルダー ライト
トップウォーター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
ドロップインロッドホルダースイベル
トップウォーター¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ロッドホルダーの 回転が可能になるパーツ ドロップインロッドホルダースイベル。ロッドホルダーの適応サイズは径40ミリ以上のものなら、底面にジンバルピンの付いたほぼすべてのトローリングポストに装着可能です。ほとんどのフラッシュマウントタイプのロッドホルダーに装着できます。ステンレス製で強靭な作りです。高さ(mm)57内径(Φmm)35
陸電ケーブルホルダー
トップウォーター¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷陸電コードをガンネル部分に擦れずに設置可能なケーブルホルダーです。 フラッシュマウントのロッドホルダーに挿入して使用します。材質SUS316高さ(mm)710
ハンドレール 3ホールマウント
トップウォーター¥3,198~税込¥3,518~1個9日以内出荷美しい鏡面仕上げのステンレス316製品です。全て手作業で曲げと仕上げが行われており、シンプルでありながら曲線美を強調したデザインです。取り付けは3つのネジ穴を備えた3ホールマウントタイプで、簡単に取り外すことができます。強度もあり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとして使用することが可能です。使用場所に合わせて、5つの異なる長さがございます。材質SUS316幅(mm)(マウント)56径(Φmm)(楕円形部分)20ねじ穴間隔(mm)40径(mm)25
3連マルチプル角度自在式ロッドホルダー ロング
トップウォーター¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷頑丈なステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり,耐久性がある自在式マルチ三連のロッドホルダー。 付属の6角ボルトでトローリングポストの角度に合わせて任意に角度調節が可能。 従来の長さスタンダードより200mm長いロングタイプです。 三連にヘビータックルを挿入しても対応可能の耐久性を有しています。 カジキがヒットしてロッドを回収するときやロッドを洗浄する際にとても便利なアイテムです。全長(mm)700高さ(mm)(ホルダー)260底径(Φmm)350ホルダー径(mm)42
プレミアムフラッシュマウントロング ロッドホルダー
トップウォーター¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。このプレミアムシリーズとして加わったこちらの商品は通常タイプより50mm長く245mmになっています。これはビッグゲームのトローリングの際カジキのヒットによりロッドの抜けを防ぐために長くしています。この50mmの長さがとても重要で、特にモンスタークラスのカジキでは195mmの深さでは引き抜かれることがあるため、このサイズで生産しております。ヘビータックル用にインナーも厚めのPVCを挿入し、素材はステンレス316を使用したこだわりのプレミアムシリーズです。材質ステンレスSUS316長さ(mm)245寸法(mm)(トップ)100内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51
ロッドホルダー アルミ5連 ロング
トップウォーター(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個欠品中高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。カラーは船体に鮮やかに映えるシルバーで、高級感があります。スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。材質アルミ(アルマイト加工)寸法(幅W×高さH)(mm)540×270ホルダー径(mm)(内径)45間隔(mm)(ホルダー)80
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー



























![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)