395件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンデン旗(10枚セット) 愛和産業ボンデン旗(10枚セット)愛和産業
9,998税込10,998
1セット(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
ボンデン用ターポリン製カラー旗です取付やすいようにハトメ補強しております船名・氏名など記載してお使い下さい
用途ボンデン用目印旗・漁具整理の明細書きなど材質ターポリン製寸法(cm)36×36(ハトメ3個付)RoHS指令(10物質対応)対応
LED水中灯 MLA100-1224 マリンテックLED水中灯 MLA100-1224マリンテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED電球 MLB8W-1224B マリンテックLED電球 MLB8W-1224Bマリンテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30Wマリンテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
船舶用 安全衛生旗 ノーブランド船舶用 安全衛生旗ノーブランド
8,798税込9,678
1枚
6日以内出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
号鐘 岩崎製作所号鐘岩崎製作所(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。材質号鐘:CAC材、フック:SUS材(一体鋳造)、振り子:SS材(クロムメッキ)、銘板:アルミ寸法(外径×高さ)(mm)最大300×214
国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド国際信号旗 3巾(中型)ノーブランド
6,298税込6,928
1枚
6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
標識灯 L-3型 ゼニライトブイ標識灯 L-3型ゼニライトブイ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯KOITO(小糸製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯3個セット 白灯、舷灯(緑・紅)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶プレジャーボート、 漁船
LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LEDストロボライト 黄色 マリンテックLEDストロボライト 黄色マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-Y寸法(mm)130×28黄色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:黄色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LEDストロボライト 赤 マリンテックLEDストロボライト 赤マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+黄色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→黄 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-Y寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+黄使用可能日数30日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 赤色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 赤色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
標識灯 200-3 LED 電池付属 はくでん標識灯 200-3 LED 電池付属はくでん
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命40日間(目安)
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) JCI検定品伊吹工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ船舶商事
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット船舶商事
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
舶用壁付灯 船舶商事舶用壁付灯船舶商事
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
船舶に使用する壁付灯です家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の壁付灯として材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅材質(フタ)ポリカーボネイト材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴムサイズケーブルグランド:20端子黄銅 JIS F 8801材質(反射板)アルミニウム板定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-56
小型船舶用自己点火灯 国際化工小型船舶用自己点火灯国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号発光時間(分)45以上光度(cd)上半球全ての方向に2以上電源単一乾電池×5本寸法(Φ×mm)110×450質量(g)約960有効期間電池1年保証期間3年6ヵ月
自己点火灯 国際化工自己点火灯国際化工
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号高度(m)投下:45発光時間(時間)2以上光度(cd)上半球すべての方向に2以上電源単一乾電池×6本寸法(Φ×mm)93×478質量(g)約1166有効期間電池1年(マンガン電池)保証期間3年6ヵ月
小型船舶用プラスチック黒球 高階救命器具小型船舶用プラスチック黒球高階救命器具
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型船舶用のプラスチック黒球です。折りたたんで収納できるので、限られたスペースに保管できます。
用途小型船舶の法定備品として搭載可能各種認証日本小型船舶検査機構(JCI)確認品番号製品:TK-PK、確認:第23号ブラック
防水中間スイッチ マリンテック防水中間スイッチマリンテック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ型式WPSW-25A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:25ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
ソケット ラムダG1~G3 明洋電器ソケット ラムダG1~G3明洋電器(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテックLED電球 MLB6W-12 DC12Vマリンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白 ノーブランド船舶用 ヘリポート吹流し 前赤・後白ノーブランド
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地はエクスランバンテン
フランジ(2号タイプ) 松本船舶電機製作所フランジ(2号タイプ)松本船舶電機製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
タイプゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)145×210本体質量(kg)1.6ソケット口金:E26
LEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W) マリンテックLEDフラッシュライト(DC12~24V用 50W)マリンテック
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書質量(kg)0.4電圧(V)DC12/24段数2段消費電力(W)50(最大)ケーブル長(m)1寸法(Φmm)77.5×95パターン発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
小型船舶用黒色球形形象物 オーシャンライフ小型船舶用黒色球形形象物オーシャンライフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様二重気室寸法(Φmm)300
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックLEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトセット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式CSX2-RGB寸法(mm)185×48質量(g)146電源(V)アルカリ電池 単3(1.5 4本(6スイッチ横スイッチ発光色RGB色(レインボーカラー)耐用寿命12日間(10h/日)点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチマリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色レインボー色(RGB)使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-B-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-BOTTOM寸法(mm)137×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテックLEDフラッシュライト 青色 30Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物