絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サカタ製作所(34)
- ホンマ製作所(27)
- KMEW(ケイミュー)(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(13)
- 桜井工業(11)
- 平田ネジ(9)
- フクビ化学(7)
- タイセイ(5)
- カシレキ(4)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- ヨネキン(1)
- ルトランド(1)
エコロジープロダクト
4ページ目: 屋根材

シートスタット 本体のみ ステンレス
平田ネジ¥129,800~税込¥142,780~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット Lサイズ 本体のみ スチール
平田ネジ¥38,980~税込¥42,878~1箱(50個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なしサイズ3/8適合板厚(mm)9~15
シートスタット Lサイズ 4点付 スチール
平田ネジ¥42,980~税込¥47,278~1箱(50個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
シートスタット Lサイズ 3点付 スチール
平田ネジ¥39,980~税込¥43,978~1箱(50個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
シートスタット 4点付 ステンレス
平田ネジ¥139,800~税込¥153,780~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット 4点付 スチール
平田ネジ¥34,980~税込¥38,478~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
シートスタット 3点付 ステンレス
平田ネジ¥139,800~税込¥153,780~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)適合板厚(mm)5~10
シートスタット 3点付 スチール
平田ネジ¥33,980~税込¥37,378~1箱(100個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。適合板厚(mm)5~10
重ね式折板屋根150タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥899~税込¥989~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット2ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
雪止金具 ガッチリ君 重ね式88タイプ用
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ケプス付適合重ね式88タイプ材質ラスパート
雪止金具 Vストッパー
サカタ製作所¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして材質ドブメッキ
エコランバー瓦桟 HT4090
フクビ化学¥9,998税込¥10,9981箱(4個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×90×3000
エコランバー瓦桟 HT40100
フクビ化学¥19,980税込¥21,9781箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×100×3000
エコランバー瓦桟 H4035
フクビ化学¥19,980税込¥21,9781箱(9個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×35×3000
煙突クリーナー
ルトランド¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷付属カップで投入量を量れる粉末タイプです。燃焼時の熱で煙道内の付着物を乾燥・剥離させます。用途薪ストーブ・暖炉の煙突内部に付着した煤の除去補助に。本体寸法(mm)120×130×130本体質量(g)1000
TA- 40
タイセイ¥499税込¥5491本(2m)4日以内出荷完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
フラットバー
タイセイ¥489税込¥5381本(2m)4日以内出荷抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ寸法(mm)30
TA- 30
タイセイ¥399税込¥4391本(2m)4日以内出荷完璧な雨仕舞 シーリングの不完全さを、3重4重でカバーする補填キャップ 抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 優れた施工性 アングル本体へのキャップの取付けがワンタッチ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ厚さ(mm)1.5
フラットバー TF- 4
タイセイ¥459税込¥5051本(2m)5日以内出荷抜群の耐久性 アルミ合金材のアルマイト仕上げ 幅広い汎用性 塩ビシート・ゴムシート・塗膜・アスファルト冷熱防水に適応 美しい仕上り 優れた防水機構と美しい仕上りで屋上を清潔に保持材質アルミ合金材のアルマイト仕上げ