3ページ目: 屋根材

148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコランバー瓦桟 H4028 フクビ化学

    エコランバー瓦桟 H4028

    フクビ化学
    18,980税込20,878
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
    用途鼻桟・登り淀適合粘土瓦屋根用タイプ水抜き溝・滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm40×28×3000
  • 黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板 ホンマ製作所

    黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板

    ホンマ製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    煙突の壁通しの際に必要です。壁の厚みに応じて、85~130mmまでスライド調整が可能です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。本体寸法(mm)328×328×85対応径(Φmm)106
  • 黒耐熱ステンレス煙突 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス煙突

    ホンマ製作所
    3,798税込4,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 黒耐熱ステンレス二つ割 2本組 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス二つ割 2本組

    ホンマ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ステン黒耐熱二つ割 2本組の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • 黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入

    ホンマ製作所
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    煙突を壁や屋根などに固定するための支持金具です。2本組です。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • 黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 ホンマ製作所

    黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

    ホンマ製作所
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴数4取付穴径(mm)3.5
  • 黒耐熱 ステンレス スライド S ホンマ製作所

    黒耐熱 ステンレス スライド S

    ホンマ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱 ステンレス スライド Sの使用・保守に適した関連用品です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)455×170×155本体質量(g)850対応径(Φmm)150
  • 黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター ホンマ製作所

    黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター

    ホンマ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱 ステンレス W/Sアダプターの使用・保守に適した関連用品です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)150×160×160本体質量(g)306対応径(Φmm)106~150
  • メガネ石 ホンマ製作所

    メガネ石

    ホンマ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    メガネ石 100mm厚の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
  • ステンレス鳥避け ホンマ製作所

    ステンレス鳥避け

    ホンマ製作所
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    煙突トップに取り付ける事で、鳥の侵入を防止します。オフシーズン用のご用意もおすすめです。
    用途煙突への鳥の侵入防止に。
  • ステンレス自在煙突支え ホンマ製作所

    ステンレス自在煙突支え

    ホンマ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。
    用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
  • ステンレス爪付きリング ホンマ製作所

    ステンレス爪付きリング

    ホンマ製作所
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。
    用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
  • ステンレス煙突 ニュートップ ホンマ製作所

    ステンレス煙突 ニュートップ

    ホンマ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 90° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 90°

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 89° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 89°

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)190×90×110本体質量(g)249対応径(Φmm)100
  • ステンレス煙突 エビ曲 88° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 88°

    ホンマ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)170×175×90本体質量(g)208対応径(Φmm)90
  • ステンレス煙突 T笠 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 T笠

    ホンマ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス二つ割 2本組 ホンマ製作所

    ステンレス二つ割 2本組

    ホンマ製作所
    799税込879
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    SUS430 ステンレス 。付属ビスはユニクロメッキです。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • ステンレス 煙突支え脚 2本入 ホンマ製作所

    ステンレス 煙突支え脚 2本入

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    シングル煙突用の支え脚です。二重煙突の支持には使用できません。二重煙突の支持は[壁面取付金具]または[支え脚DX]、[スライド支え脚]をご使用ください。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • ステン ガラリ付 眼鏡板 2枚組 ホンマ製作所

    ステン ガラリ付 眼鏡板 2枚組

    ホンマ製作所
    4,698税込5,168
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴径(mm)4.2
  • リコロニー周辺部材 Re雪止金具Ⅱ KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Re雪止金具Ⅱ

    KMEW(ケイミュー)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材 ヨネキン

    リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材

    ヨネキン
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    高耐久のSUS304製
    用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ
  • ブルズ 押出破風 Bulls(ブルズ)

    ブルズ 押出破風

    Bulls(ブルズ)
    6,498税込7,148
    1ケース(4個)
    5日以内出荷
  • 充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ

    充填用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)

    カシレキ
    5,898税込6,488
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    折板屋根・ストレート屋根の改修工事に使用する充填用空キャップ。耐久性に優れ、錆びを防止し、雨漏りを防ぐ日本屋根のパートナー。耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
    用途屋根工事・補修工事などに材質ポリエチレングリーンマーク認定
  • 新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ

    新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)

    カシレキ
    6,498税込7,148
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。
    用途ボルトキャップ。屋根工事などに。グリーンマーク認定
  • タイトフレーム 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム 88型 剣先ダクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先はダクロ処理です。
    トラスコ品番424-1679材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
  • タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム妻用 88型 剣先ダクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    37,980税込41,778
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先はダクロ処理です。
    トラスコ品番424-3202材質本体:SGHC/剣先:ダクロ、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
  • タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム妻用 88型 剣先クロメート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    34,980税込38,478
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプの妻用フレームです。剣先クロメートメッキです。
    トラスコ品番424-0075材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)115穴径(mm)7
  • タイトフレーム 88型 剣先クロメート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    タイトフレーム 88型 剣先クロメート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    15,980税込17,578
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプと梁又は母屋との接合用フレームです。剣先クロメートメッキです。
    トラスコ品番424-1666材質本体:SGHC/剣先:クロメート、鉄高さ(mm)117奥行(mm)29横(mm)600穴径(mm)7
  • 水上面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    水上面戸 88型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
    材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)97奥行(mm)34横(mm)160
  • エンド用妻フレーム サカタ製作所

    エンド用妻フレーム

    サカタ製作所
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
    用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
  • カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ けらば(右) KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ けらば(右)

    KMEW(ケイミュー)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応。
  • カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ けらば(左) KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ けらば(左)

    KMEW(ケイミュー)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応。
  • カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ 棟 KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルグラッサ フリーリッジ 棟

    KMEW(ケイミュー)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応。
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸 サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 水上面戸

    サカタ製作所
    309税込340
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
    用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
  • ランドマンボルト サカタ製作所

    ランドマンボルト

    サカタ製作所
    499税込549
    1本
    6日以内出荷
    折板屋根が斜めにカットされている場合、梁と屋根の接合にタイトフレームを使うことができない場合があります。そのような時にはこのランドマンボルトがおすすめです。ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板屋根で梁が斜め(折板屋根が斜めカット)になっている箇所に使用します。
  • 山座付ナット 田中金属製作所(金属屋根部品)

    山座付ナット

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
    用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。外径(Φmm)山座:30ナット5/16
  • 立平葺き333 エプロン 田中金属製作所(金属屋根部品)

    立平葺き333 エプロン

    田中金属製作所(金属屋根部品)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
    用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
  • 重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所

    重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)

    サカタ製作所
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
    用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材