絞り込み
ラベルサイズ(mm)
ブランド
- brother(ブラザー)(93)
- SATO(サトー)(83)
- 東芝テック(64)
- 日本プリメックス(56)
- RICOH(リコー)(18)
- EPSON(9)
- Zebra Technologies(7)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- NEC三菱(6)
- Canon(6)
- 大阪シーリング印刷(4)
- セイコーインスツル(4)
- ワンピーク(3)
- スター精密(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- ユニファイン(2)
- ノーブランド(1)
- HEIKO(1)
- カラークリエーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 感熱・製品ラベルプリンター
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PDラベル C-1 横
SATO(サトー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1500枚×6束)ほか当日出荷から5日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類C-1横基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P80×W115RoHS指令(10物質対応)対応
PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用USBケーブル
SATO(サトー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用。設定書き込み用のUSBケーブル。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプUSBケーブル
PW208シリーズ用6スロットチャージャー
SATO(サトー)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷約4時間で最大6個のバッテリをフル充電する充電器。エコ充電機能付き。(チャージャー用ACアダプタ込)商品タイプ6chスロットバッテリーチャージャー
超小型レシートプリンター
日本プリメックス¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷手のひらサイズのNEX-C200は、超小型サイズながら高性能を誇る優れもの。2インチ(58mm)感熱ロール紙専用の卓上型サーマルレシートプリンターです。 クリーンでスマートな見た目とは裏腹にその印字速度は100mm/秒を誇り、忙しい作業をスムーズにサポートします。 通常の文字印刷のほか、各種バーコードやQRコードも印刷可能なため、計測器や測定機、医療機器などに留まらず様々なレシート印刷用途にご使用いただけます。 極限まで小さくしたことで超軽量設計となっており、壁掛け設置にも対応。設置スペースを選びません。 使いやすさの観点からペーパードロップイン方式を採用しており、用紙の交換もストレスなく行えます。 専用のACアダプターを同梱しており、インターフェイスもUSB接続、シリアル接続のほかBluetooth通信に対応したモデルを用意。Bluetoothモデルはスマホやタブレットへの接続も簡単ですぐにご利用いただけます。 NEX-C200は、シンプルな操作で誰でも使いやすいので、初めての方でも安心してお使いいただけるおすすめのレシートプリンターです。ビジネスの付加価値として、きっとご満足いただけます。仕様●エラー表示:ERROR LED●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB( 9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):15●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):384●二次元コード種類:QRコード モデル2取付垂直、水平ピッチ(mm)紙送り:0.125文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:18最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン、白黒反転文字バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモードカッター手切り(ティアバー)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦46mm×幅78mm
大阪シーリング印刷¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか3日以内出荷サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。仕様糊質:強粘着色白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:46、幅:78ラベル数1巻:1000枚巻外径(Φmm)約108
3インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781本当日出荷RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4229-98
スキャントロリボン PF45B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。 SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類ワックス1巻長さ(m)300名称PF45BRoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781台8日以内出荷速乾インク(自然乾燥) 幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ 約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。 インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上 純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色黒使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)硬化条件自然乾燥・ヒーター不要インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))保管温度(℃)15~35品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ
プリンタオプション バッテリー充電器 B-EP800-CHG EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】バッテリー充電器 B-EP800-CHG用途EP4Dシリーズ/オプション、バッテリー充電器
プリンタオプション ACアダプタ B-FP800-AC-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用
東芝テック¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷【B-FP2Dシリーズ/オプション】ACアダプタ(B-FP2D用) B-FP800-AC-S用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ACアダプタ、B-FP2D用
SCeaTa CT4-LX DT 203
SATO(サトー)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱方式専用解像度203dpi(8dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6, 7, 8インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
PDラベル B-1 縦
SATO(サトー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(1500枚×3束)ほか5日以内出荷から9日以内出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。 幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。種類B-1縦基材感熱紙ラベルサイズ(mm)P92×W60RoHS指令(10物質対応)対応
プチラパン PW208mNX
SATO(サトー)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。付属品バッテリー仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約374(バッテリ含む)規格VCCI Class B消費電力(W)充電中:8.5、待機中:1.3、スリープ中:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×54×109.5機能ステータス返送、グラフィック登録、外字登録、フォーマット登録、低温印字対応、エコ充電、清掃タイミングお知らせ、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、ハクリ後ラベル有り無し検出(PW208NXのみ)、バッテリ劣化警告、低消費電力:スリープ、自動電源OFF用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますインターフェースUSB2.0 HighSpeed(Mini-B)NFC、 Bluetooth 3.0+EDR Class2(MFi認証)コード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2使用環境温度(℃)ラベル:-15~50℃、 ノンセパ:5~35℃、無線LAN仕様の場合:0~50℃印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008使用環境湿度(%)ラベル:10~85%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)、無線LAN仕様の場合:20~80%RH(但し、結露なきこと)適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
brother(ブラザー)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
ACアダプター(DC8.5V)
日本プリメックス¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)3.52保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり定格出力電力(W)30コネクタAC入力:ACインレット2極定格出力電圧(V)DC8.5寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥139,800税込¥153,7801台48日以内出荷TD-4520TNのカッターユニット搭載モデルインターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LANディスプレイディスプレイなし解像度300dpi印字速度最高127mm/秒(5ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
RICOH Wireless Projection Type1
RICOH(リコー)¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がHDMI+USB 接続のタイプです。仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-62
カラリオプリンター用 普通紙シール<ロールタイプ>/60mm×4.6m/1ロール入り
EPSON¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×4.6m●厚さ:0.15mm●秤量:135g/m2●白色度:89%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-83
RJシリーズ用レシート用紙
brother(ブラザー)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷。RJシリーズ用消耗品。レシート用紙(感熱)。コアあり。サイズ:幅58mm無定長/7.5m巻/外径30mm。入数:20巻入り。対応機種:RJ-2035B
フレキューブ FX3-LX Plus
SATO(サトー)¥169,000~税込¥185,900~1台4日以内出荷働き方を、もっと自由に。 全てをこの1台で。働き方にPlus One お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。 AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。 e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。 SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず規格ノイズ規格:VCCI Class A消費電力(W)53(印字率15%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせバッテリーAC100V±10%印字密度12dot/mm(305dpi)最大印字幅(mm)80メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)ディスプレイ7インチ カラー TFT印字方式感熱方式使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く消費電力(VA)90(印字率15%)印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く最大印字長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
ラパン PW4NX
SATO(サトー)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷速さが仕事を変える。強さが信頼に変わる。・従来の4インチモバイルプリンタを圧倒する高速・高品質印字。・過酷な現場に対応する、耐落下性と防塵・防滴性能。・大型ディスプレイの搭載等、快適なオペレーションを実現用途新機能により、幅広い用途をご提案します。カート・フォークリフト・カゴ車との連携や、1カ所集中発行から分散発行への運用提案、屋外や水回りでも使用可能です。厚さ(mm)用紙:0.058~0.19質量(g)1440(バッテリ含む)タイプBT+WLAN+USB+NFC/バッテリ付規格ノイズ:VCCI class B消費電力(W)充電中:28 待機中:3.3 スリープ中:0.38範囲(mm)【印字有効】最大:長さ1000 × 幅104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×85(突起除く)機能セルフメンテナンス(サーマルヘッド・プラテンローラー交換)、プリンタ本体IP54取得、2.4インチカラーLDC、ヘルプ動画、スマートバッテリ対応、落下耐性2.14m(1方向)、エミュレーション(※SATO App Storage、Application Enabled Printing、SOTIに順次対応予定)、低消費電力機能:スリープ機能、自動電源OFF機能、満充電後電源OFF機能インターフェースUSB:USB 2.0 High Speed type B mini connector ・Bluetooth:Ver.5.0 BLE、Profile: SPP,MFi, HID ・Wireless L AN:802.11a/b/g/n/ac Dual Band WLAN (2.4 G Hz, 5 G Hz) ・NFCコード【2次元】QR Code (Micro QR含む)、PDF417 (MicroPDF含む)、MaxiCode、GS1 DataMatrix、DataMatrix (ECC200)、Aztec codeバッテリーリチウムイオン 電圧:14.4V 容量:2500mAhメモリーROM:8GB RAM:1GB印字方式感熱方式バッテリー容量(Ah)2.5密度ヘッド:203dpi(8本/mm)フォント【標準搭載】ビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24) 漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40 標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替)、拡張JISX0213-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック) ・スケーラブルフォント:16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPA-A、UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、DODABAR(NW-7)、ITF、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、POSTNET、UPC、add-on Code、BOOKLAND、USPS Code、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar、Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded StackedLCD仕様TFT カラーLCD 2.4インチ 240×320適合ドライバーWindow8.1、10、11、Server2012、Server2016、Server2019、Server2022RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite (CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite ( CC-A/CC-B)、UPC-A Composite (CC-A/CC-B)、UPC-E Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite ( CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite ( CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、GS1-QR
ラベル プリンタ B-EV4T-TC17-R
東芝テック¥169,800税込¥186,7801枚8日以内出荷4つのインターフェース装備とSDカードスロット内蔵 USBポートとパラレルポート(セントロニクス準拠)、シリアルポート(RS-232C準拠)に加え、LANポートも標準装備しています。 より多くのパソコンと接続できる4種類のインターフェースを選べるため、環境に応じた最適なシステムを構築できます。 またSDカードスロットを内蔵しフォントの受け渡しも手軽にできます。 置き場を選ばない、スクエア&コンパクト設計 外形は幅198mm×奥行き262mm以内(※1)と、ほぼB5サイズのスペースに置けるコンパクトなフォルムです。 また、高さはいずれのモデルも173mm以内で、上部もすっきりスクエア。 置き場所を選ばず、どこでも手軽に使えます。※1 剥離付きモデルのサイズ 用紙の交換もラクラク 用紙交換もカバーを開けてガイドを外すだけの手軽さ。 用紙の残量がひとめで確認できる小窓も付いています。 大きなラベルでも余裕で印刷 対応用紙寸法は幅112mm、最大印刷範囲は幅108mm×長さ995mm(※1)。 大きなラベルもラクラク印刷できます。※1:203dpiタイプのサイズ 豊富なフォント&バーコード、二次元コードに対応 搭載するフォントは、ビットマップフォント英数字20種類+漢字3サイズとアウトラインフォント2種。 さらに23種類のバーコードやQRコードなど5種類の二次元コードもサポートいたしました。用途感熱タイプ
プリンタオプション RS-232CI/Fボード BA700-RSK-S BA410T/BA420T兼用オプション
東芝テック¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷【BA410T/BA420T兼用オプション】RS-232C I/Fボード BA700-RSK-S用途BA410T/BA420T兼用オプション、RS-232CI/Fボード
Barlabe(バーラベ)用ラベル 合成サーマル
SATO(サトー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(500枚×50巻)ほか4日以内出荷食品、リテール用途の表示ラベルに最適。 高保存タイプの感熱紙です。 耐久性に優れ、いろんな用途に利用できます。 非常にやぶれにくく発色のよい素材。 様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズ基材合成サーマル粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
PW208シリーズ用キャリングケース
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプションRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキャリングケース
宛名ラベル(小) DK-1209 【10個セット】
brother(ブラザー)¥25,980税込¥28,5781セット(10個)当日出荷色白枚数800文字色黒用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラベルプリンタ BV410D-GS02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 203dpi 感熱専用 I/F: USB+LAN
東芝テック¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様203dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127、152.4、177.8mm/秒(オプション装着時)密度203dpi(8ドット/mm)モード連続発行、剥離発行、カット発行
テーブルトッププリンタ用リボン
Zebra Technologies¥75,980税込¥83,5781箱(6本)6日以内出荷レジンリボン 5095 Resin用途Zebraテーブルトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)450巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径25(1inch)
高性能キオスクプリンター
日本プリメックス¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能。32諧調制御による美しい印字が可能。QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応。紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)。厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
モバイルバッテリー
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)対応機種NEX-M3302、NEX-M2302公称電圧(V)7.2充電電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)2600
ACアダプター(DC24V)
日本プリメックス¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)2.71保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり定格出力電力(W)65コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン定格出力電圧(V)DC24









































![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具] 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)