絞り込み
ブランド
  • Haier(ハイアール)
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,258)
  • エスコ(1,233)
  • コクヨ(1,180)
  • CONDOR(山崎産業)(1,018)
  • ホームテイスト(962)
  • 不二貿易(808)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(749)
  • 山崎実業(741)
  • TRUSCO(719)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(470)
  • 東和産業(426)
  • LEC(レック)(402)
  • アズマ工業(348)
  • SARAYA(サラヤ)(343)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン延長ダクト Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長ダクト

    Haier(ハイアール)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F
    用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。色ホワイト長さ(m)3
  • スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)

    Haier(ハイアール)
    ¥23,900税込¥26,290
    1台
    欠品中
    作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
    質量(kg)6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
  • 大容量タンク  スチーム付き 布製品水洗い掃除機 Haier(ハイアール)

    大容量タンク スチーム付き 布製品水洗い掃除機

    Haier(ハイアール)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ≪汚れやニーズで選べる3温式。≫ 【水モード】水に溶けやすい水溶性の汚れを常温の水で洗浄します。 加熱するとよくない卵の汚れやペットの尿にも。 ダニの吸引効果もあります。 【温水60℃モード温水】で溶けやすくなる油溶性の汚れや常温では落ちにくい汚れに。給水タンクに入れた常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、60℃に温めた温水で洗浄します。 【スチーム100℃モード】より清潔を保ちたい布製品に。常温の水を掃除機内部のヒーターで加熱、高温のスチームを噴出できます。 脱臭効果99%※1、殺ダニ効果99%※2を確認。 ≪水洗いで清潔メンテナンス≫ホース洗浄用ノズルや取り外して水で丸洗いできるパーツで、清潔にお手入れできる。 ≪大容量タンク≫給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。
    付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)1200タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約4.2ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モードスチーム100℃モード/温水60℃モード/水モード真空度(Pa)標準:12000,強:15000加熱温度(℃)温水:約60,スチーム:約100
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 6~7畳 JA-W16B-W

    Haier(ハイアール)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4~4.5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.2モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.8 / 2.8適合床面積【木造】6~7畳【鉄骨】1.4 / 1.6取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)308 / 360 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】480 / 560
  • ウインドウエアコン用延長枠 Haier(ハイアール)

    ウインドウエアコン用延長枠

    Haier(ハイアール)
    ¥7,790税込¥8,569
    1台
    7日以内出荷
    製品同梱の標準枠に取付けると2mの高さの窓まで設置可能
    質量(kg)3.2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×100×705※製品寸法にはパッキンは含んでおりません
  • ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F Haier(ハイアール)

    ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F

    Haier(ハイアール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    取付可能寸法(mm)【窓】1410~2005
  • 窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W Haier(ハイアール)

    窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W

    Haier(ハイアール)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
  • 大容量タンク 布製品水洗い掃除機 Haier(ハイアール)

    大容量タンク 布製品水洗い掃除機

    Haier(ハイアール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    【水の力を駆使した洗浄力】水で浮かせた汚れをブラシで搔;き出して吸引し、布製品をきれいに洗浄します。 【水だけで洗浄できる】水に溶けやすい水溶性の汚れをきれいに洗浄できます。小さいお子様やペットのいる家庭でも安心です。 【大容量タンク】給水タンク1.6L、回収タンク1.25Lなので、給水・排水の手間を大幅に軽減できます。 【2種類のブラシ】標準ブラシとワイドブラシを付属しているので、場面に合わせてブラシを使い分けられます。 【水洗いで清潔メンテナンス】ホース洗浄用ノズルを使って、使用後のホースを洗浄できます。タンクやブラシは水で丸洗いできるので、清潔に手入れできます。
    付属品標準ブラシノズル、ワイドブラシノズル、ホース洗浄用ノズル色ホワイト種類リンスクリーナー外形寸法(mm)幅295×奥行220×高さ334消費電力(W)500タンク容量(L)回収:1.25/給水:1.6コード長さ(m)3.5電圧(V)(50/60Hz)100/100本体質量(kg)約3.6ホース長さ(m)1.6運転音(dB)83モード水モード真空度(Pa)15000