曜日別特売

カセットガスストーブ マイ暖mini

カセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニカセットガスストーブ マイ暖mini - イワタニ

カセットガスが燃料のポータブルカセットガスストーブ。
・電池も電源コードも不要。楽々、燃料交換。ボンベの装着がマグネット式なので、燃料の交換時も手を汚すことなく簡単にボンベ交換ができます。「暖かさを持ち運ぶ!」という、合理的な暖房スタイルで地震などの非常時にも。
・本体重量が約2.3kgなので、片手で簡単に持ち運ぶことができます。また容易にガードを外せるので、中に溜まったホコリをお掃除することができます。
・火力調整は無段階調整方式。無段階調整なので好みの暖かさに調整いただけます。
【安全装置】
1不完全燃焼防止装置
2立ち消え安全装置
3転倒時消火装置
4圧力感知安全装置

材質
[本体]SPCC、[取っ手]ABS樹脂、[ガード]SWRM、[脚]ABS樹脂、[バーナー]SUS201、[点火つまみ]ABS樹脂
質量(kg)
約2.3(カセットボンベ含まず)
色
ブラック
安全装置
不完全燃焼防止装置、立ち消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約220(イワタニガスセット時)
発熱量(kW[kcal/h])
約0.9[約800]
ガス消費量(g/h)
約67
着脱方式
容器:マグネット方式
火力調節
無段階調整方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×243×271
連続燃焼時間(分)
約222
内容量
1台
注意
※カセットボンベは別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03097792CB-STV-MIN
オープン
¥10,698
¥11,768(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする