カセットガスストーブ マル暖プラス
カセットガスが燃料の「やかん」が置ける屋内外兼用ストーブ。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。電源やガスコードがないので足を引っかける心配がありません。また取っ手があるので、持ち運びにも便利です。
- 材質
- [本体]冷間圧延鋼板・アルミニウムメッキ鋼板、[取っ手]スチール・ステンレス、[ガード]軟鉄鋼材(クロムメッキ)、[パンチングメタル筒]ステンレス、[バーナー]耐熱アルミダイカスト、[点火つまみ]ABS樹脂、[脚]ABS樹脂
- 質量(kg)
- 約4.2(カセットボンベ含まず)
- 色
- ブラック
- 安全装置
- 不完全燃焼防止装置、立ち消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
- 使用ガス
- イワタニカセットガス
- 発熱量(kW[kcal/h])
- 約2.1[約1800]
- ガス消費量(g/h)
- 約152
- 着脱方式
- 容器:マグネット方式
- 火力調節
- 無段階調整方式
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 326×368×377
- 連続燃焼時間(分)
- 約100
- 内容量
- 1台
注意
※カセットボンベは別売です。暖房用品 の新着商品
カテゴリ

































