絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(424)
  • エスコ(2,158)
  • アイリスオーヤマ(1,392)
  • CONDOR(山崎産業)(985)
  • 不二貿易(878)
  • TRUSCO(850)
  • テラモト(836)
  • オカムラ(岡村製作所)(812)
  • 萩原(626)
  • サンワダイレクト(566)
  • ホームテイスト(442)
  • ケルヒャー(428)
  • YAMAZEN(山善)(408)
  • サンワサプライ(384)
  • アズマ工業(345)
  • 生興(334)
  • 花王(331)
  • LEC(レック)(305)
  • アース製薬(289)
  • アール・エフ・ヤマカワ(275)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波加湿器 高速電機(富士製砥)

    超音波加湿器

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
    用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコン色ホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
  • ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)

    ハイパワーコードレス高圧洗浄機

    高速電機(富士製砥)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
    用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド幅(mm)80質量(kg)3(バッテリー含む)高さ(mm)225消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)