ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 400/800W切替式
障害物センサー搭載 2段階切替式電気ストーブ
じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房
もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載
◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
◇安全装置:転倒OFFスイッチ、障害物センサー
◇パワー切替:強弱2段階切替
◇発熱体:石英管ヒーター2本
- 用途
- 冬の寒さ対策に。ヒーター 電気ヒーター 小型ヒーター 足下暖房 足元暖房 足もと暖房 シンプル おしゃれ
- 質量(kg)
- 電源/1.7
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- AC100(50/60z)
- 消費電力(W)
- 800
- コード長さ(m)
- 電源/約1.6
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、障害物センサー
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30.5×13.5×36.5
- 内容量
- 1台
注意
※本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。
電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ















![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)


















