絞り込み
ブランド
- Shuman
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,992)
- エスコ(2,216)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(992)
- 不二貿易(901)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(696)
- ブランドをもっと見る
特価

シューマンキューブ(プロ)用フィルタ
Shuman¥9,190税込¥10,1091セット(2枚)当日出荷接着材や石油系の作業時に出る特殊な臭いに。化学的な力で臭いの元を分解する特殊なフィルターです。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。 メチルイソブチルケトン・酢酸エチル・トルエン・キシレン・スチレンに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・アンモニア・トリメチルアミンにも効果を発揮します。小型ですので、工作やネイルなどお部屋での対策に有効です。
シューマンキューブ(プロ)
Shuman(1件のレビュー)¥44,900税込¥49,3901台当日出荷から5日以内出荷特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
Cube PRO
Shuman¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。用途小さなスペースに籠る有機溶剤系の臭いの強力脱臭に。プラ模型や日曜大工などの時に。ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1
工業用集塵機(湿式)
Shuman¥959,800税込¥1,055,7801台8日以内出荷工作機械や産業機械のオイルタンクには、スラッジやゴミなどが溜まるため、定期的に清掃が必要です。機械を止めることなくエアー源だけで油性、水性液を吸引し、スラッジやゴミを除去するので生産性が向上します。清掃作業の重労働をせず簡単にスラッジを除去できます。用途CNC複合化工機・CNC切削加工機・旋盤加工機などのタンク底に溜まったスラッジの吸引に。トラスコ品番206-6491幅(mm)680高さ(mm)850奥行(mm)370騒音値(dB)72本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ850本体寸法(mm)幅650吸水量(L)192最大真空圧(kPa)23集じん量(L)9
工業用脱臭機
Shuman¥5,198,000税込¥5,717,8001台31日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。フィルターが再生処理可能なので、繰り返し使用できます。用途大規模の工場内で働く人の健康対策や周辺への悪臭漏れに。トラスコ品番206-6336材質本体:ステンレス幅(mm)585高さ(mm)1846タイプダクト奥行(mm)537電源(V)三相200風量(m3/min)26.7フィルターハニカムフィルター500×500消費電力(W)(50/60Hz)300使用の目安1600m2吐出口Φ175ダクト標準消費電力料金(円/h)4.1
可搬式脱臭機
Shuman¥579,800税込¥637,7801台22日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。ハニカム形状で、優れた吸着性能です。再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。持ち運びができるので様々な現場で使用できます。用途改修工事の接着剤やペンキ・シンナーの臭いに。タバコの臭いに。工業用製造ラインに。化学薬品や研究所で使用する材料の臭いに。ホテルや飲食店に。色アイボリー電源(V)単相100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)58/58使用の目安~20畳標準消費電力料金(50Hz)1.8円/h標準消費電力料金(60Hz)1.8円/h
オイルミスト除去・脱臭機
Shuman¥3,598,000~税込¥3,957,800~1台31日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。用途微粒子やオイルミストの回収・ろ過後の再利用に。電源(V)三相200吐出口径(mm)150捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)150
オイルミスト除去装置(HEPAフィルター付)
Shuman¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。油煙、粉じんに加えて気になる臭いも強力脱臭します。使い捨てフィルターのため、洗浄不要です。用途工作機械加工などに。電源(V)三相200捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)148
オイルミスト除去装置
Shuman¥339,800~税込¥373,780~1台8日以内出荷超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148
CleQuick M 100V(ダクト)
Shuman¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。トラスコ品番206-6346材質/仕上鉄質量(kg)25.3タイプ吸排気ダクト電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×300×1094.2使用の目安~20畳吐出口3口ダクト(150Φ)除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
Cube HYBRID
Shuman¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。 コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが 気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。材質/仕上樹脂+アルミ質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1
CleQuick α 100V
Shuman¥499,800税込¥549,7801台4日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 フィルター再生処理可能なので、繰り返し使用可能です。 100V電源があればどこでも利用できるので、配管工事が不要です。用途病院や福祉施設で医薬品の特殊な臭い、汚物臭、加齢臭などに。 集合住宅のゴミ集積所・ダスト室で生活ゴミの臭い、生ゴミの嫌な臭いなどに。 喫煙場所でタバコの臭いに。 ペットショップ・動物病院で様々なペットなどの動物臭に。 飲食店・ホテルや住宅で発生する食べ物の臭い、シックハウス対策に。トラスコ品番206-6356材質/仕上FRP質量(kg)19.5タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×358×854.5使用の目安~20畳吐出口メッシュ除去方式ハニカム構造Cleフィルター標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
CleQuick M 100V(メッシュ)
Shuman¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷活性炭では取り除きにくい高濃度のアルデヒド類をフィルターに化学反応させ、低濃度まで吸着します。 ほとんどの悪臭・有害なガスに対応します。 ハニカム形状で、優れた吸着性能です。 再生処理可能なので、繰り返し使用できます。用途臭いのする資材保管庫に。中規模工場・工房、現場の職場環境改善に。周辺への悪臭漏れ対策に。トラスコ品番206-6347材質/仕上鉄質量(kg)25.3タイプ吸排気メッシュ電源(V)AC100風量(m3/min)11(50Hz)/12(60Hz)フィルターハニカムフィルター200×200消費電力(W)(50/60Hz)74/100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1018.4使用の目安~20畳吐出口150Φダクト標準消費電力料金(円/h)1.0(50Hz)/1.4(60Hz)
シューマンキューブ(ハイブリッド)
Shuman¥44,900税込¥49,3901台5日以内出荷から9日以内出荷特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ご家庭や外出先などでも使えます。 コンパクトなのにしっかり脱臭。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)用途キッチンでの生ゴミ臭に。 タバコの臭いに。 ペットやトイレの臭いに。 車に臭いがつく前に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
シューマンキューブ(ハイブリッド)用フィルタ
Shuman¥9,190税込¥10,1091セット(2枚)5日以内出荷あらゆる生活臭対策に抜群の効果を発揮! 万能タイプのフィルターです。 アセトアルデヒド・プロピオンアルデヒド・n-ブチルアルデヒド・iso-ブチルアルデヒド・n-バレルアルデヒド・iso-バレルアルデヒドに特に有効ですが、硫化水素・メチルメルカプタン・硫化メチル・二硫化メチル・メチルイソブチルケトン・アンモニア・トリメチルアミン・トルエン・キシレン・スチレンにも効果があります。 生活臭としては、キッチンなどの生ゴミ臭・タバコの臭い・ペットの臭い・トイレの臭い・車の臭いなど一般的な様々な臭いに効果を発揮します。