絞り込み
ブランド
- Hisense(ハイセンス)
- モノタロウ(309)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,259)
- エスコ(1,237)
- コクヨ(1,185)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(848)
- アイリスオーヤマ(810)
- YAMAZEN(山善)(762)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(615)
- テラモト(564)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(401)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- ブランドをもっと見る
特価

スポットエアコン 移動式 スポットクーラー 工事不要 コンパクト 冷風 除湿
Hisense(ハイセンス)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。24時間タイマー搭載。リモコン付き。おやすみモード:8時間後にOFF。スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適。ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き用途移動式エアコンとして。猛暑対策に。冷房器具 冷房機器 エアコン 工事不要 簡単設置 クーラー付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材質量(kg)20.7色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)首振なし騒音値(dB)50/51 (前方/後方)機能24時間タイマー、おやすみモード、スマートモード(自動運転)、リモコン付き、冷風、除湿消費電力(kW)0.695/0.8 (50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×29.8×67.6送風口数1口冷媒R32冷媒封入量(g)225風量(m3/h)255/240 (50/60Hz)除湿能力(L/h)1.67/1.94(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.2 (50/60Hz)排熱ダクト有無あり
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要
Hisense(ハイセンス)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル種別床置き質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330首振なし騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ670消費電力(kW)0.62/0.72本体寸法(mm)幅300送風口数1冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2