絞り込み
ブランド
  • リズム(旧:リズム時計工業)
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,223)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,405)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,254)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(842)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム(旧:リズム時計工業)

    卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
    用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ダークグレー質量(g)160羽根枚数前:9、後:7表示(充電残量)LED3灯でお知らせモーターDCブラシレスモーター連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間風量調整5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)RoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)約70寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 3.2ハンディファン

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,980税込3,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
    付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)質量(g)約 150表示【充電残量】LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)保証期間1年間充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)20寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85再生材使用使用
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ミディアムグレー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。 。*国際安全規格に準拠したリチウムイオン電池を採用。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付きハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書グレーベージュ質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • Silky Wind Mobile 4 リズム(旧:リズム時計工業)

    Silky Wind Mobile 4

    リズム(旧:リズム時計工業)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    想像を超えた大風量。3wayで使える、カラビナ付き。ハンディファン
    用途従来比108%の大風量。新設計された2重反転ファン。風の質まで進化しました。角度は110度までスムーズに調整可能。首から下げても快適な風を感じられます。付属品ネックストラップ/USBケーブルTYPE-A to C(約30cm)/取扱説明書・保証書ブルー質量(g)160表示(充電残量)LED3灯でお知らせ連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約1h ※満充電時モード切替【風量】5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)充電時間約5h(電源OFFの状態)保証期間ご購入日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×38×85
  • サーキュレーター リズム(旧:リズム時計工業)

    サーキュレーター

    リズム(旧:リズム時計工業)
    27,091税込29,800
    1台
    7日以内出荷
    微風から最大35mまで届く!サーキュレーター
    用途独自の技法で「2重反転ファン」を開発し、直進性の強い風を作り出しました。そよ風のような微風から最大35mまで届く大風量まで、6段階の風量切替が可能です。衣類乾燥モード、タイマー付き。ご家庭から工場、オフィスなど40畳程の広さまで幅広くご使用いただけます。 。表面は一方向にブラシで掃除ができるデザイン。更に、カバーをはずして分解ができるため中も楽に掃除が可能。ストレスフリーで常に清潔さを保てます。仕様風速:0.7~6.4m質量(kg)3.5ライトグレー電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)2.3~57コード長さ(m)電源:約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)356×276×250騒音値(dB)27~64機能左右首振り(自動)、上下首振り(手動)、OFFタイマー、衣類乾燥モード、前後グリルファンの脱着適合床面積約40畳到達距離(m)最大風量:35風量調整1/2/3/4/5/Turbo1時間あたりの電気代目安(円)約0.1~1.8)
  • 空気清浄機 リズム(旧:リズム時計工業)

    空気清浄機

    リズム(旧:リズム時計工業)
    45,273税込49,800
    1個
    5日以内出荷
    リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
    用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)
  • 加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)

    加湿器

    リズム(旧:リズム時計工業)
    15,800税込17,380
    1個
    4日以内出荷
    洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250。お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き。毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能。7畳対応でコンパクト。雲海のような霧とLED照明
    用途オフィスや個室など、プライベート空間にも最適付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Lo:14 / Fog:15タンク容量(L)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)(最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )