加湿器
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き
毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能
7畳対応でコンパクト
雲海のような霧とLED照明
- 電源(V)
- 専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz
出力:DC24 - 主な機能
- 温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード)
/ タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応
- 用途
- オフィスや個室など、プライベート空間にも最適
- 付属品
- AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書
- 消費電力(W)
- Hi:31 / Lo:14 / Fog:15
- タンク容量(L)
- 約2
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
- 本体質量(kg)
- 約1.5
- 照明
- LED(明るさ3段階切替+OFF)
- 適合床面積
- プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳
- 保証期間
- ご注文日より1年間
- 連続加湿時間(時間)
- (最大)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105
- 運転モード
- 4段階( Auto / Hi / Low / Fog )
- 内容量
- 1個
加湿器 の新着商品
カテゴリ

















![大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具] 大容量15L超音波加湿器 本体のみ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03348970-260828-02.jpg)





![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261002-02.jpg)
