macros(マクロス)
【sumuu】クッションになるひざ掛けブランケット フミーモ
広げればひざ掛けや薄い掛け布団、畳めばクッションになる2wayブランケット。
コンパクトなのでオフィスや車内で活躍。
洗濯機で丸洗い可能。
気持ちよさにこだわった触り心地。
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
ブランケット:約1000×700/クッション:約W180×D90×H280
質量(g)
約250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05099460
MCZ-303
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください