曜日別特売

ダブルミスト卓上加湿器

ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)ダブルミスト卓上加湿器 - macros(マクロス)

卓上サイズながら大容量1Lタンクの加湿器。
最大70mL/hのミストで何度も水を足す手間いらず。
使用環境に合わせて選べる3種類のミストモード。
優しい色味のライト付きで、寝室の加湿器としても便利。
オートオフ機能搭載。

材質
ABS、PC
質量(g)
約260
電源
USB接続式(5V1A)
タンク容量(L)
約1
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:約100×215/吸水芯:約8×200
コード長さ(cm)
約45
加湿方式
超音波加湿式
加湿量(mL/h)
最大約70mL/h(自社テスト)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05099451MES-91
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする