絞り込み
ブランド
- SLOWER
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,233)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(962)
- 不二貿易(808)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(749)
- 山崎実業(741)
- TRUSCO(719)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(426)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(341)
- ブランドをもっと見る

FOLDING STOOL Course
SLOWER¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷いつでも「サッ」と畳んで気軽に持ち運べるフォールディングシリーズ。大きくイメージを一新し、よりメソッドで重厚感のある直線的なデザインのスツールに。インドアやアウトドアなどの様々なシーンでお使いいただけます。使わない時は、折りたたんでコンパクトになり、場所を取らずに収納できます。SLOWER定番のアウトドアイメージのカラーに加え、インテリアとしてもご利用いただけるよう爽やかなホワイトもラインナップ。耐荷重(座面)(kg)100組立状態完成品座面高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)325外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)395スタッキング不可回転機構なし昇降機能の有無なし脚の種類固定脚材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)【使用時】390×395(H)×325【折畳時】570×500(H)×65質量(g)1900耐荷重(kg)100
FOLDING STOOL DX Lesmo
SLOWER¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷から9日以内出荷材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)使用時:390×400(H)×330、折畳時:390×540(H)×45質量(kg)1.65高さ(mm)400質量(g)約1650動荷重(kg)80静荷重(kg)150
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機
SLOWER¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から10日以内出荷SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
FOLDING MINI STOOL DUMP
SLOWER¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)使用時:337×217(H)×279、折畳時:337×325(H)×53質量(kg)1.25高さ(mm)217質量(g)約1250動荷重(kg)125静荷重(kg)180
FOLDING MINI STOOL Tabac
SLOWER¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷材質ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート寸法(mm)使用時:320×220(H)×250、折畳時:320×350(H)×40質量(kg)1.05高さ(mm)220質量(g)約1050動荷重(kg)125静荷重(kg)150