絞り込み
ブランド
  • アースブロー
  • モノタロウ(422)
  • CONDOR(山崎産業)(1,353)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • TRUSCO(1,266)
  • YAMAZEN(山善)(879)
  • アイリスオーヤマ(1,416)
  • イトーキ(10,991)
  • エスコ(2,207)
  • オカムラ(岡村製作所)(21,177)
  • ケルヒャー(1,363)
  • コクヨ(1,203)
  • テラモト(1,245)
  • ナイキ(1,388)
  • プラス[家具](1,055)
  • ホームテイスト(988)
  • ミヅシマ工業(688)
  • 不二貿易(934)
  • 内田洋行(2,019)
  • 山崎実業(777)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型気化式冷風機 アースブロー

    大型気化式冷風機

    アースブロー
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1台
    11日以内出荷
    気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。
    用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)トラスコ品番246-0186材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1550高さ(mm)1820品名雷神奥行(mm)940電源(V)単相100タンク容量(L)230寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940電源コード(m)3.5~4風速(m/s)9.4ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階冷却能力420(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
  • アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE アースブロー

    アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE

    アースブロー
    ¥1,259,800税込¥1,385,780
    1台
    11日以内出荷
    「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
    用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。トラスコ品番676-8110幅(mm)1838高さ(mm)2005品名風神PRIDE奥行(mm)1000電源三相200Vタンク容量(L)265電源コード(m)3.5~4風速(m/s)14ファン外径(Φmm)1000風量調整10段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
  • ARK(アーク) アースブロー

    ARK(アーク)

    アースブロー
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    11日以内出荷
    本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
    用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。付属品リモコン幅(mm)1125高さ(mm)1710奥行(mm)680電源(V)単相100コード長さ(m)電源:3風速(m/s)9.8水タンク容量(L)120空気流量(m3/min)19200冷却能力160消費電力(kW)(50/60Hz)0.75標準消費電力料金(50Hz)23円/h標準消費電力料金(60Hz)23円/h
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    16日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
  • 赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー

    赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ

    アースブロー
    ¥259,000税込¥284,900
    1個
    12日以内出荷
    融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる4500Wの強力な熱で積雪を防ぎます。凍結防止や現場環境の改善などに役立ちます。
    仕様●使用電源:三相200V●電圧:4,500W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-23
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様420(冷房能力(m2))/20m(風速)/30000(空気流量(m3/h))トラスコ品番235-8964材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)86高さ(mm)1330奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.3
  • 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー

    大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

    アースブロー
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    8日以内出荷
    気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。 ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用) 大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)
    用途環境改善・熱中症対策に。仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h))トラスコ品番246-0191材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ幅(mm)1120質量(kg)50高さ(mm)911奥行(mm)1120電源(V)三相200電源コード(m)2.5風量調整12段階消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
  • 気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER アースブロー

    気化式冷風機 ダクトクーラー DUCT COOLER

    アースブロー
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    15日以内出荷
    気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
    用途環境改善・熱中症対策に。電源(V)三相200電源コード(m)2.5フィルター冷却:特殊バージンパルプ水タンク容量(L)20外装PE