絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(424)
- エスコ(2,135)
- アイリスオーヤマ(1,372)
- TRUSCO(783)
- テラモト(701)
- CONDOR(山崎産業)(675)
- 萩原(568)
- ホームテイスト(426)
- YAMAZEN(山善)(402)
- ケルヒャー(355)
- サンワサプライ(345)
- アズマ工業(334)
- 花王(330)
- LEC(レック)(306)
- アース製薬(283)
- サンワダイレクト(274)
- 不二貿易(268)
- SARAYA(サラヤ)(260)
- LION(ライオン)(243)
- 山崎実業(241)
- ブランドをもっと見る

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン
ライフオンプロダクツ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。用途華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10寸法(mm)63×63×220質量(g)725内容量(mL)430主成分DPG、香料有効期間約6ヶ月リード(mm)約500危険物の類別非危険物
充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ
ライフオンプロダクツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式ボックス型加湿器 -Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド
ライフオンプロダクツ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷本体の天面に高級感のある美しい木目柄をあしらったデザインが魅力の充電式ボックス型加湿器です。充電式のため、どこでも手軽に使用できます。自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用にもおすすめです。木目柄のカラーに合わせたシックなレザー調ハンドル付き。650ml容量のタンクの給水や持ち運び時に利用すると便利です。ミストは連続モードと間欠モードの2種類、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)650質量(g)285消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh充電時間(時間)約3.5稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2.5時間、間欠運転時:4時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間