紫外線 UVライト 68LEDKOOLBEAM(クールビーム)当日出荷
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属)全長(mm)144波長(nm)390LED68球直径(Φmm)ライト部:66材質ポリエステル、ナイロン電球の種類LED
1200ルーメンス マックスLEDライトKOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)当日出荷
材質アルミ連続使用時間約2時間(使用頻度により異なります。)電池18650リチウムイオン充電池1本(別売り)モード5モード(強→中→弱→点滅1→点滅SOS)明るさ(Lm)1200防水性IPX5相当電球の種類LED
タクティカル完全防水LEDライト 1500ルーメンKOOLBEAM(クールビーム)5日以内出荷
強い光で対象者の視界を奪い、行動を抑止する。タクティカルライトは、一般的な懐中電灯と異なり、戦術的な対人抑制を目的として開発されました。最大1500ルーメンスの明るさで、一撃で視界を奪います。防水規格IPX8の完全防水仕様。水に落としても、光り続けます。操作方法は、ON/OFFだけのシンプルな1モード設計。
付属品CR123A 3V電池x2本材質アルミサイズ(cm)Φ3.2×15
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3