絞り込み
ブランド
  • レクザム
  • モノタロウ(424)
  • エスコ(2,135)
  • アイリスオーヤマ(1,372)
  • TRUSCO(785)
  • テラモト(701)
  • CONDOR(山崎産業)(675)
  • 萩原(568)
  • ホームテイスト(426)
  • YAMAZEN(山善)(403)
  • ケルヒャー(357)
  • サンワサプライ(345)
  • アズマ工業(334)
  • 花王(330)
  • LEC(レック)(305)
  • アース製薬(283)
  • サンワダイレクト(274)
  • 不二貿易(268)
  • SARAYA(サラヤ)(262)
  • LION(ライオン)(243)
  • 山崎実業(241)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用乾燥剤 サンドライⅡ レクザム

    工業用乾燥剤 サンドライⅡ

    レクザム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個×6袋)ほか
    翌々日出荷
    吸湿性能:シリカゲルやクレイ系乾燥剤に比べ約4~7倍の吸湿能力。乾燥剤gあたりの吸湿量を向上させたことで、使用量やコストを大幅に削減できます。 。吸湿すると内容物が茶色に変色するため、交換時期の目安になります。使用方法:片面吸湿タイプになりますので、吸湿面(不織布側)を上にして使用して下さい。(印刷面の防水フィルムを下側にして使用)。シリカゲルとの比較:同等以上の吸湿能力(シリカゲル:100g⇒RSD-30(30g)/シリカゲル200g⇒RSD-60(60g)/シリカゲル480g⇒RSD-120(120g)/シリカゲル800g⇒RSD-200(200g)/シリカゲル1kg⇒RSD-240(240g)
    用途防錆用:金属部品・部品などの防錆補助 除湿用:コンテナ内の結露対策、押し花やピアノの除湿に成分塩化カルシウム規格各種環境負荷物質法令:各種環境負荷物質法令(REACH規則、CLP規則、RoHS指令等)に対応しております。廃棄上の注意廃棄においては、関連法規制並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、又は地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用乾燥剤 SUNDRY-2 レクザム

    工業用乾燥剤 SUNDRY-2

    レクザム
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    当日出荷
    吸湿状況が一目でわかる。吸湿性能はシリカゲルの約4~7倍です。吸湿した水分はゲル状に固め液状化を防ぎます。穀物の廃材を有効に活用しており、使用後の廃棄処理が容易です。
    用途防錆・除湿・防カビトラスコ品番685-7922材質塩化カルシウム長さ(mm)85幅(mm)112