絞り込み
ブランド
- ハクキンカイロ
- モノタロウ(309)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,259)
- エスコ(1,237)
- コクヨ(1,185)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(848)
- アイリスオーヤマ(810)
- YAMAZEN(山善)(762)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(615)
- テラモト(564)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(401)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- ブランドをもっと見る
特価

カイロ mini
ハクキンカイロ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60
カイロ STANDARD
ハクキンカイロ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60