オフィス家具/照明/清掃用品 :「ジム」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き場に困る折りたたみ傘をスッキリ収納! 固定ベルトで留めるだけ!幅広い業務用傘立てに対応。 仮止め用マグネット付きで一人での取り付けもスムーズ。 傘が出し入れしやすいゆったりサイズの収納部。
仕様背面マグネット付 セット内容本体×1個、固定ベルト×2本、表示ラベル×1枚、取扱説明書 材質HIPS ダークグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

脚を差し込むだけで組み立て可能。 軽量だから設置も移動も自由自在。 本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。 本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品脚×2個、クリップ×2個 材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで簡単!畳んで収納! 集中出来るスペースを確保する 幅を自由に調節出来るパーティション 軽くて丈夫な発泡PPを採用 5面パネルで倒れにくい 使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通) すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション 材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め) 取付方式自立式 材質(パネル)PP
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

KASA10シル 傘のしずくとり キングジム 動画あり
水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ! 上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。 吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。 吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。 吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。 本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。 キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)
セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書 材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル 質量(kg)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む) アズワン品番64-8278-35
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

衣類やおもちゃ、A4サイズのファイルなどを収納可能なサイズです。 2つあれば積み重ねて、よりたくさんの物を収納できます。
質量(g)715 耐荷重(kg)1個あたり:約3 (積み重ね可能段数:2段) 材質ポリエステル(生地)、スチール(フレーム)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭ゴミを収集日まで一時保管できる収納ボックス。 家庭ゴミを一時的に保管することができる「ゴミストレージボックス」。 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 ゴミ収集日の前に溜まってしまった家庭ゴミを、一時的に保管しておくことができます。 さまざまな種類のゴミもすっきりひとまとめに。シンプルな外観で清潔感のある空間を保ちます。 芯材が入っているので取っ手を引っ張るだけでサッと開ける仕様。芯材に再生PP40%使用 使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ20mm レジャーシート素材なのでお手入れが簡単。 玄関ポーチやベランダでの一時保管に。 キャンプやBBQでの一時的なゴミの保管にも便利。
材質PP ブラック
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。 マグネットもしくはねじで取り付け可能。 トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書 材質ステンレス 質量(g)325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

KASA02クロ 傘のしずくとり専用マット キングジム 動画あり
飛び散る水滴をキャッチ!周囲を汚しません!
材質熱可塑性ゴム、不織布 質量(kg)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1500×800×5.5 アズワン品番64-8278-37
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷

PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

KSP006-BK たためるハンガーラック キングジム 動画あり
折りたためて衣類を。たっぷり収納できるシェルフ。衣類を3つに分けて収納できる「3段ファブリックシェルフ」。タテに区切られているので、中が見やすく取り出しやすいです。3段に区切られているので、中がよく見えて。衣類の収納にピッタリ。丈夫な素材でたわみにくく、取っ手がついているので移動も簡単です。リビングやベッドサイドなど、さまざまな場所に置けます。シリーズで並べて、インテリアと調和した。ワンランク上の収納空間に。
材質ポリエステル(生地)、MDF(芯材)、スチール(フレーム) 質量(g)約2,100 耐荷重(kg/段)2(合計6kg) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【開いた時】690×340×326【たたんだ時】760×340×50 取扱説明書(0.86MB)
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。 5段階の調光可能。 3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。 5段階の風量変更可能。 風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。 自由自在に角度調整可能。 前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。 操作に便利なリモコン付き。 【用途】 ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど 【注意事項】 直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。 本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250 アズワン品番67-4814-37
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

キングジムデスク用昇降台
省スペース設計の昇降台。 既存のデスクに置くだけのかんたん設置。 デスクの上を有効活用できる省スペース設計。 ガス圧式でラクラク調節。レバー操作で、昇降を無段階に調整できます。 キーボード台は引き出し式で使わないときはすっきりと収納できます。
セット内容天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付) 材質天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)、台座・支柱:スチール 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D)(mm)(キーボード台)約630×180 範囲(mm)(天板昇降)約140~460 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約760×400×600~930 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×330 アズワン品番64-8839-06
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

KASA01アオ 傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット キングジム 動画あり
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。 吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
材質ポリエステル、マグネット付き 質量(g)上:約1570、下:約840 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)上段:880×440×35、下段:約880×245×35(羽部分を除く) アズワン品番64-8278-36
1箱
39,980 税込43,978
当日出荷

直径約4mの範囲で感知する人感センサーは、LED照明とサーキュレーターそれぞれを単独で設定できるため、利用シーンに合わせて細かく対応可能。約1分間動作を感知しなければ自動でオフになるため切り忘れもなく節電できます。LED照明の調光とサーキュレーターの風量はそれぞれ5段階まで設定可能。LED照明は3色の調色機能、サーキュレーターは右左回転機能があり、専用のリモコンでそれぞれ15通り、10通りの組み合わせで、インテリアや利用シーンに合わせて細かく設定が可能です。LED照明は、温かみのある「電球色」、落ち着いた明るさの「温白色」、自然な光の色に近い「昼白色」の3色の調色設定が可能。
トラスコ品番552-3969 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED電灯…約9.6/サーキュレーター…約3.6 口金E26 光束(Lm)約990(最大)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

クッションコルセット キングジム 動画あり
「コルセットの安定サポート力」×「クッションの補助機能」のWサポートで良い姿勢が維持しやすい「クッションコルセット」です。クッションを丸めてスナップボタンで留め、背もたれと腰の隙間をクッションが支えることでいい姿勢を保ちやすい「ランバーサポートスタイル」。広げたクッションをイスの座面に敷いて坐骨を守る「座面クッションスタイル」。お悩みに合わせた2通りのケアに対応しています。クッション部分とコルセット部分はファスナーで取り外しが可能。コルセットとクッションを分離させてそれぞれで使用することができます。また、体にふれるコルセット部分は手洗いができるため、長く清潔にお使いいただけます。
材質【コルセット本体】ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【調整ベルト本体ゴム】ポリエステル、ポリウレタン 【本体面ファスナー(メス)】ポリエステル 【腰サポートプレート】ポリプロピレン 【クッション生地】ナイロン、ポリウレタン 【クッション中材】発泡ポリスチレン 質量(g)約340 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×140×200(個装箱収納時)
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具いらずで簡単取り付け 前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。 液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。 机上をスッキリ整理 ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。 便利な小物収納スペース ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。 手元や顔を照らせる2wayライト ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。 ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に! ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく! 調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。 電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調 白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい 昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ 直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm)192 質量(g)約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm)39 間口(mm)約511 電源USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg)1(等分布) 適合サイズ液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K)電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色電球色、 白色、 昼光色 動作環境温度0~40℃、湿度30~80%(非結露) 保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露) 調光範囲10段階
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

PSC10 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)【ダクト】0.3~0.5 タンク容量(L)2(本体一体型) 定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15 電源コード(m)1.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307 連続使用時間5時間30分 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 運転音57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力) 肩紐長さ(cm)70~100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

スキマのスペースに使えて、スタッキングもできるバスケット。投げ込み収納にピッタリ。スリムなハーフサイズのスタックバスケットです。玄関脇などの狭いスペースも有効に使ってスッキリ収納。シリーズで並べても、インテリアと調和したワンランク上の収納空間に。
材質(生地)ポリエステル、(フレーム)スチール 質量(g)約800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:約366×170×336(フレームを含む)、たたんだ時:約485×170×36(フレームを含む)、収納袋部分:約250×160×320 耐荷重1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立・設置・廃棄がラクラク! 軽量コンパクト設計! くるくる広げてサッと設置! 廃棄がラク!
用途飛沫が気になる場所に 材質段ボール、OPPフィルム 質量(g)約280(一個あたり) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×80×60
1パック(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

折りたためて衣類を。たっぷり収納できるシェルフ。衣類を3つに分けて収納できる「3段ファブリックシェルフ」。タテに区切られているので、中が見やすく取り出しやすいです。3段に区切られているので、中がよく見えて。衣類の収納にピッタリ。丈夫な素材でたわみにくく、取っ手がついているので移動も簡単です。リビングやベッドサイドなど、さまざまな場所に置けます。シリーズで並べて、インテリアと調和した。ワンランク上の収納空間に。
材質ポリエステル(生地)、MDF(芯材)、スチール(フレーム) 質量(g)約2,100 耐荷重(kg/段)2(合計6kg) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【開いた時】690×340×326【たたんだ時】760×340×50
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

折りたためて衣類を。たっぷり収納できるシェルフ。衣類を3つに分けて収納できる「3段ファブリックシェルフ」。タテに区切られているので、中が見やすく取り出しやすいです。3段に区切られているので、中がよく見えて。衣類の収納にピッタリ。丈夫な素材でたわみにくく、取っ手がついているので移動も簡単です。リビングやベッドサイドなど、さまざまな場所に置けます。シリーズで並べて、インテリアと調和した。ワンランク上の収納空間に。
材質ポリエステル(生地)、MDF(芯材)、スチール(フレーム) 質量(g)約2,100 耐荷重(kg/段)2(合計6kg) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【開いた時】690×340×326【たたんだ時】760×340×50
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物を持ち運びやすい・干しやすいランドリー リュックです。屋内・屋外問わず、背負うことで洗濯物を楽に持ち運ぶことができます。前に抱えることで両手が使え、洗濯物を取り出す際に屈まずに干せます。上部は巾着構造のため、外へ持ち運ぶ際には中身を隠して持ち出せます。開口部が広く、中身の出し入れがカンタン。自立するため、床に置いても使用できます。
材質綿(生地)・スチール(フレーム) 間口(mm)370
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩甲骨ストレッチチェアー キングジム 動画あり
「肩甲骨ストレッチチェアー」は座り姿勢をサポートしながら、付属のチューブで肩甲骨のストレッチもできる新発想のチェアーです。座面に体重がかかるとチェアーの背当て部分が前方にせり出し、背骨のS字カーブを自然に支えるため、座るだけで骨盤の立ったいい姿勢に導きます。チェアーは背もたれのある椅子やソファはもちろん、直接床に置いてもお使いいただけます。すきま時間を使って手軽に肩甲骨ストレッチができるチューブが付属。チューブを持って肩甲骨を意識しながら大きく腕を動かすことで、肩まわりの緊張をほぐします。チューブを短めに持てば、さらに負荷をかけることができます。使い終わったチューブはチェアー側面のスナップボタンで留めて収納できるので、チューブを使用しない時にも邪魔になりません。また、チューブは着脱も可能で、長期間使用しない場合は取り外して保存することもできます。
材質【本体生地】ポリエステル 【本体プレート部】ポリプロピレン、ポリエチレン 【表側中材】ポリウレタン 【裏側中材】スチレン、ブタジエン樹脂 【チューブ】熱可塑性エラストマー 質量(g)約590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】340×350×200(チューブ収納時) ヒップ(cm)82~105 チューブ長さ(m)約1(Φ7mm)
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

会話による飛沫をすばやく吸引 前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ! 卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。 左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。 パーソナルスペースをすばやく浄化します。 軽量設計 本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。 省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99 質量(g)約550(USBケーブル含まず) 形式フィルター式集塵方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5 運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。) 集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく) 清浄時間(分)5m3/37 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~55 保存湿度(%)5~80(非結露) ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 材質ABS セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール ホワイト
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デスク下やソファー横での使用に最適なフロアタイプ。 合計14個のポケットに道具を入れ、スムーズに持ち運ぶことができます。
材質ポリエステル(生地)、スチール(フレーム) 質量(g)830 耐荷重(kg)1(底板) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:542×370×189/畳んだ時:550×370×13
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


見せる。隠せる。スタッキングもできるバスケット。上段はすぐに取り出したいもの、下段はスッキリとキレイに隠したいもの。用途に合わせて使い分けできます。スタッキングして、空間を有効活用することも。下段の扉はフレームに固定して、開けたままキープできます。
材質(生地)ポリエステル、(フレーム)スチール 質量(g)約1200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:約366×340×336(フレームを含む)、たたんだ時:約485×340×36(フレームを含む) 耐荷重1個あたり3kg [上段:2kg、下段:1kg] ※積み重ね可能段数:2段
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64 質量(g)約25 セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール ホワイト
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷