絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(424)
  • エスコ(2,155)
  • アイリスオーヤマ(1,372)
  • CONDOR(山崎産業)(984)
  • 不二貿易(881)
  • TRUSCO(843)
  • テラモト(836)
  • オカムラ(岡村製作所)(812)
  • 萩原(626)
  • サンワダイレクト(567)
  • ホームテイスト(442)
  • ケルヒャー(427)
  • YAMAZEN(山善)(406)
  • サンワサプライ(385)
  • アズマ工業(346)
  • 生興(334)
  • 花王(330)
  • LEC(レック)(306)
  • アース製薬(282)
  • アール・エフ・ヤマカワ(275)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vittorio スイーパー 蔵王産業

    Vittorio スイーパー

    蔵王産業(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。
    用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
  • アシド 蔵王産業

    アシド

    蔵王産業(1件のレビュー)
    ¥10,440税込¥11,484
    1箱(80g×30袋)
    3日以内出荷
    温泉アク除去剤。鉄分の染み・黄ばみ除去。ジョウロで散布するだけでの簡単作業
    用途浴場用洗浄剤液性弱酸性商品タイプ業務用
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z2 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z2

    蔵王産業(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。標準で10mの高圧ホースが付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.9電流(A)10消費電力(W)1010電源単相100V 50/60Hz常用圧力(MPa)6.5電源コード(m)5絶縁方式本体:二重絶縁方式吐出水量(L/h)【最大】470、【常用】300最高許容圧力(MPa)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)645×310×300水温(℃)許容:40以下
  • 高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio Z1

    蔵王産業(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300最高許容圧力(MPa)9
  • Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業

    Vittorio Oリング5.1×1.6

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
  • アクアピル ORIGIN 蔵王産業

    アクアピル ORIGIN

    蔵王産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    アクアピルORIJIN
    用途プールのにごりを解消し、透明度を高めます。有機系凝集剤。100~200トンプールに1個使用。プールの透明度向上適合200~300トン/個容量1箱(12個×230g)使用期間約1週間
  • Oリング10*2.5 蔵王産業

    Oリング10*2.5

    蔵王産業
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
    用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
  • 温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg 蔵王産業

    温泉カビ・苔・ヌメリ取り 20kg

    蔵王産業
    ¥13,320税込¥14,652
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    ヌメリ取りの除去。バクテリア類の汚れ、黒カビ、青藻、ヌメリ取りの除去。油脂汚れも分解殺菌洗浄します。
    用途浴場用洗浄剤液性アルカリ性(塩素系)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
  • クリーピングA 20kg 蔵王産業

    クリーピングA 20kg

    蔵王産業
    ¥17,280税込¥19,008
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    スケール除去剤。スケールの厚みにより原液~2倍程度の希釈で散布して下さい。スケールが分解しきれずに、泡が発生しなくなりましたら再度散布して下さい。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • 高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio

    蔵王産業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
    用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
  • 回転ブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    回転ブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。回転ブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • 高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業

    高圧洗浄機 ハイブリッド

    蔵王産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
    用途車・家周りの洗浄。幅(mm)375質量(kg)約8.8高さ(mm)700奥行(mm)280電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
  • サビ・スケール取り 蔵王産業

    サビ・スケール取り

    蔵王産業
    ¥5,400税込¥5,940
    1本(1L)
    3日以内出荷
    サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
    用途浴場用洗浄剤液性酸性商品タイプ業務用
  • ウィンタークリーン 10kg 蔵王産業

    ウィンタークリーン 10kg

    蔵王産業
    ¥31,500税込¥34,650
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    オフシーズンの防藻剤。藻やバクテリアの発生・増殖を抑制。プールシーズン前の清掃が簡単。
    用途屋外プール液性酸性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 電動デッキブラシ2型・4型 蔵王産業

    電動デッキブラシ2型・4型

    蔵王産業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    3日以内出荷
    軽量コンパクト。ブラシが交互回転で振られない
    用途大浴場・工場の床・コンクリート高さ(mm)1000~1300電源(V)100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])1300コード長さ(m)15
  • メインブラシ ZSP-20用 蔵王産業

    メインブラシ ZSP-20用

    蔵王産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スイーパー用の交換部品です。メインブラシの交換用です。
    用途スイーパーのメンテナンス用部品。材質樹脂対応機種ZSP-20
  • 高圧ホースリール 蔵王産業

    高圧ホースリール

    蔵王産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
    用途高圧ホースリールの収納に。仕様高圧ホース別売
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
    用途農機具等の洗浄作業。付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4常用吐出圧力(MPa)10最大吐出圧力(MPa)12燃料タンク容量(L)1.5吐出水量(L/h)常用:360水温(℃)許容:40最大吐出量(L/h)420排気量(cc)エンジン:87
  • 高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業

    高圧洗浄機 静音タイプ

    蔵王産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
    用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
  • フォームランス 蔵王産業

    フォームランス

    蔵王産業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
    用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
  • エンジン洗浄機 蔵王産業

    エンジン洗浄機

    蔵王産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
    用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
  • 真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌 蔵王産業

    真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

    蔵王産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。抗菌プラスチック採用品です。
    付属品バキュームホース、延長管(2本)、マスターツール、丸ブラシ、平隙目口、ハンドパイプ、ツールホルダー、導電ラバー、カーペット用アタッチメント、ハードフロアー用アタッチメント、マイクロファイバーバッグトラスコ品番377-5826質量(kg)6電源(V)単相100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×390×315定格出力(W)1050集塵容量(L)8電源コード(m)8騒音値(dB)54最大風量(m3/min)3.24電源周波数(Hz)50/60回収容量(L)8最大真空圧(kPa)25.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カークリーナー 蔵王産業

    カークリーナー

    蔵王産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
    用途清掃作業。付属品フォームランス電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
  • 搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業

    搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB

    蔵王産業
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
    トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
  • 産業用真空掃除機デルフィンDL12-2 蔵王産業

    産業用真空掃除機デルフィンDL12-2

    蔵王産業
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
    用途工場などの粉体回収に。トラスコ品番160-6474幅(mm)550質量(kg)55高さ(mm)1350奥行(mm)630電源単相100V電源コード(m)9機構チリ落とし:手動エア式最大風量(m3/min)4最大真空圧(kPa)17.6回収方式回収バッグ
  • 洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3 蔵王産業

    洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3

    蔵王産業
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)53