絞り込み
ブランド
- ユー・イー・エス
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,992)
- エスコ(2,216)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(992)
- 不二貿易(901)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(696)
- ブランドをもっと見る
特価

活力炭不織布シート
ユー・イー・エス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。用途脱臭、ガス吸着、調湿にトラスコ品番135-6294材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤幅(mm)1000厚さ(mm)1.8質量(kg)6.5タイプロール長さ(m)10幅(cm)100使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2危険物の類別非危険物
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状(水用)
ユー・イー・エス¥59,980税込¥65,9781個(25kg)翌日出荷『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途j浄水、脱臭にトラスコ品番111-3356材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)タイプ顆粒メッシュ20×50危険物の類別非危険物
簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)
ユー・イー・エス(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2袋)当日出荷油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水などトラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200対応オイル、水吸収量(L/箱)油:1.3
活性炭袋詰め加工品(タイプ1)
ユー・イー・エス¥33,980~税込¥37,378~1袋(2500個)ほか8日以内出荷ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。仕様脱臭剤、ガス吸着剤材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)危険物の類別非危険物
ココバイオ ロングM(連結タイプ)
ユー・イー・エス¥14,980税込¥16,4781箱(2巻)当日出荷天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。用途オイル用。トラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻対応オイル
活性炭袋詰め加工品(タイプ2)
ユー・イー・エス¥33,980~税込¥37,378~1袋(2500個)ほか8日以内出荷ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に材質ヤシ殻活性炭、PET不織布危険物の類別非危険物
ヤシ殻活性炭 活力炭粉末
ユー・イー・エス¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
ココバイオ工場用ロール
ユー・イー・エス¥29,980税込¥32,9781巻(20m)当日出荷天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。 不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。 機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に適しています。用途付着した油の拭き取りに、床面の油汚れ防止に幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(mm)2仕様オイル用トラスコ品番135-6289材質ココヤシ果皮、PET不織布質量(kg)8.5タイプロール吸油量(L/巻)88.8
ココバイオ工場用マット
ユー・イー・エス¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)当日出荷天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。 不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。 ふき取り作業も簡単にできます。用途オイル用。仕様シートタイプトラスコ品番327-5655幅(mm)400厚さ(mm)2質量(kg)8.5色グレー長さ(m)0.5吸収量(L/枚)0.888質量(kg/枚)0.085