絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(447)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,436)
  • イトーキ(10,604)
  • エスコ(2,699)
  • アイリスオーヤマ(1,534)
  • ナイキ(1,398)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • コクヨ(1,307)
  • TRUSCO(1,283)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,257)
  • ケルヒャー(1,208)
  • プラス[家具](1,059)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • ホームテイスト(975)
  • オーム電機(893)
  • 内田洋行(881)
  • アイリスチトセ(817)
  • YAMAZEN(山善)(762)
  • 不二貿易(752)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯連結タイプ・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)・延長ケーブル約0.3mクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯単独タイプクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ