曜日別特売

たまごっちハンディファン

たまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCPたまごっちハンディファン - CCP

初代たまごっち型のハンディファン!
ストラップ&スタンド付き!
風量は3段階に調整可能。
アレンジシール付きでカスタマイズ。
充電時間は約4~5時間。
連続使用時間は最大約6時間(弱)

付属品
USBケーブル、ストラップ、アレンジシール4枚
質量(g)
142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:83×46×98.5
USBケーブル(m)
約1
風量調整
3段階
充電方式
USB Type-C
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81256878KH-HF01-TTG
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする