ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー

ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)ヒーター セラミックヒーター 小型 人感センサー - YAMAZEN(山善)

小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター
温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房
◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します
◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット

用途
足元暖房などに。ミニセラミックヒーター セラミックファンヒーター 電気ファンヒーター ミニセラミックファンヒーター 電気ストーブ コンパクト シンプル おしゃれ
質量(kg)
1
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
電源/1.5
安全装置
転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×12.5×19
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102727DMSF-J063(W)
オープン
¥5,978
¥6,576(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする