絞り込み
ブランド
  • ゼピール
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,258)
  • エスコ(1,233)
  • コクヨ(1,180)
  • CONDOR(山崎産業)(1,018)
  • ホームテイスト(962)
  • 不二貿易(808)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(749)
  • 山崎実業(741)
  • TRUSCO(719)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(470)
  • 東和産業(426)
  • LEC(レック)(402)
  • アズマ工業(348)
  • SARAYA(サラヤ)(341)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UV除菌&超音波洗浄器 ゼピール

    UV除菌&超音波洗浄器

    ゼピール
    ¥4,590税込¥5,049
    1台
    5日以内出荷
    UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計
    消費電力(W)36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌)コード長さ(m)約1.5(電源アダプタ周波数(kHz)43±2(超音波)本体質量(kg)約0.7(電源アダプタ除く)定格寿命(時間)約10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55紫外線波長(nm)265~285(UV-C)タイマー1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌)洗浄槽容積(mL)最大約600定格入力DC12/3A動作温度範囲(℃)-5~40
  • DCサーキュレーター ゼピール

    DCサーキュレーター

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
  • タワーファン リモコン式 ゼピール

    タワーファン リモコン式

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
    座って使うのにちょうどいい、スリム&ミドルサイズ。首振り操作もできるフルリモコンタイプで離れていても楽々操作。左右自動首振りでワイドに風が届きます。風にリズミカルな強弱をつけ、自然の風に近づけるリズム風モード。快眠を誘うように徐々に風量を減らすおやすみ風モード。3段階風量切替。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23/25(50/60Hz)本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×730電源コード(m)1.6風量3段階首振り左右自動切タイマー1/2/4H
  • 逆とじ傘 晴雨兼用 ゼピール

    逆とじ傘 晴雨兼用

    ゼピール
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    6日以内出荷
    とじた時に濡れない傘。雨に濡れた面がとじると内側になるのでとじる際に濡れることを防ぎます。とじた時に服やカバンが濡れない。満員電車でも周りの人が濡れてしまう心配も不要。傘を束ねる時も手が濡れることがない。車や屋内に入ってから傘を閉じることができる。日傘にもなる晴雨兼用。傘は自立します。
    紫外線防御率(%)99以上(※UVカット率は生地の状態での測定値です)遮光率(%)99.9以上(※遮光率は生地の状態での測定値)骨数(本)8撥水加工あり(3等級)
  • 360度首振りDCサーキュレーター ゼピール

    360度首振りDCサーキュレーター

    ゼピール
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    7日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。手動で下に10度、上に90度風向きを調整可能、エアコンとの併用や部屋干しにも活躍します。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。8段階風量切替。切/入ダブルタイマー エアコンとの併用で節電&快眠。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×685~785電源コード(m)1.6風量8段階首振り左右自動70°/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • ブンブンサーキュレーター ゼピール

    ブンブンサーキュレーター

    ゼピール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
    色ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
  • 電気ストーブ W800 ゼピール

    電気ストーブ W800

    ゼピール
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    置き場をとらないコンパクトサイズの電気ストーブ。出力2段階切替のため、使用シーンに合わせて強・弱に切替可能。転倒時自動電源オフ。ダイヤルを回すだけの簡単操作。
    仕様出力2段切り替え消費電力(W)400 / 800電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約1.5安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×143×330
  • 上部操作リモコン式リビング扇風機 ゼピール

    上部操作リモコン式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、リズム風モード搭載。左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.8電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4H切タイマー1/2/4H
  • ドデカボタン リビング扇風機 ゼピール

    ドデカボタン リビング扇風機

    ゼピール
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    よく使う「電源」と「風量」がデカボタン採用で超簡単操作!。羽根にはホコリが付着しずらい静電気防止加工でお手入れ簡単。よく手が触れる取っ手と操作ボタンには抗菌加工。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)26/30(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×最大785風量調整3段階首振り左右自動70度/上下手動切タイマー1/2/4H
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。風量切替:8段階+超微風+リズム風。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • DCリビング扇風機 ゼピール

    DCリビング扇風機

    ゼピール
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    省エネDCモーター搭載のリビング扇風機。優しい微風&静音で心地よく快適に。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。上下首振りは真上(90度)まで調節可能で洗濯物の乾燥やエアコンの循環におすすめ。逆回転モードを搭載!冬場の暖房使用時に天井にこもった暖気を循環できる。8段階風量切替。入/切ダブルタイマー 1/2/4/8時間。リモコン付き。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)19羽根枚数7枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大855風量調整8段階(逆回転モードあり)首振り左右自動70度/上下手動-10/+90度入タイマー1/2/4/8H切タイマー1/2/4/8H
  • 上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール

    上部操作メカ式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90度/上下手動
  • メカ式リビング扇風機 ゼピール

    メカ式リビング扇風機

    ゼピール
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで使いやすい押しボタンタイプ。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替。左右自動首振り。180分切タイマー。
    電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)28/32(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.7電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×665~785風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動70度/上下手動
  • 脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    工事不要!ドライバーでカンタン取り付け!。冬場の寒い脱衣所と浴室の温度差を少なくします。人感センサー搭載。切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)。送風モードで夏場も快適に。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)操作器:約0.6本体質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×133×362安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、傾斜スイッチ、3時間自動オフタイマー電源コード(m)約2
  • 電気カーペット 円形タイプ ゼピール

    電気カーペット 円形タイプ

    ゼピール
    ¥6,480税込¥7,128
    1個
    5日以内出荷
    まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット。スライド温度調節で操作も簡単。ダニを追い出すダニクリーン機能採用。
    消費電力(W)200直径(Φcm)本体: 約130電源コード(m)約1.4材質(表面)ポリエステル100%表面温度(℃)(約)強45/中38
  • 電気ひざ掛け毛布 フード付き ゼピール

    電気ひざ掛け毛布 フード付き

    ゼピール
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    5日以内出荷
    着る毛布にもなるマルチタイプのひざ掛け。取り外し可能のフードで首元までしっかりあったか。温度3段階切替。8時間自動オフ機能。本体丸洗い可能。
    材質フランネル(ポリエステル100%)色グレー寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×800定格AC100V 80W電源コード(m)電源側1.9/本体側0.5表面温度(℃)強40/中32/弱22)
  • パーソナルマット 足袋付き ゼピール

    パーソナルマット 足袋付き

    ゼピール
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びも簡単で、色々なシーンで大活躍のパーソナル暖房。ソファーの上で、床に敷いて、お布団の中で、部屋中どこでもあったか。すっぽりと包まれる足袋付きでごろ寝する時に快適です。マット、フットカバー丸洗い可能。裏面滑り止め加工。
    材質フランネル(ポリエステル100%)寸法(幅W×奥行D)(mm)800×1800定格消費電力(W)80表面温度(℃)強40/中32/弱24
  • フランネル電気掛敷毛布 ゼピール

    フランネル電気掛敷毛布

    ゼピール
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    4日以内出荷
    やわらかなフランネル素材の電気掛敷毛布。本体丸洗い可能。防ダニ加工繊維使用。8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)
    コード長さ(m)1.9本体寸法(mm)188×130定格消費電力(W)80本体質量(kg)1.8タイマー8時間自動オフ表面温度(℃)強52/中36/弱20
  • 人感センサー付脱衣所セラミックヒーター ゼピール

    人感センサー付脱衣所セラミックヒーター

    ゼピール
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    4日以内出荷
    パワフル温風でしっかり温かい脱衣所ヒーター。工事不要、ドライバー1本で簡単取付け可能。人感センサー付の自動運転で節電対策になります。場所をとらない壁掛けコンパクトタイプ。ワイヤードリモコンで背の低い方でもラクラク操作できます。3段階の温度設定が可能【高(24℃)中(20℃)低(16℃】設定温度になると運転を自動で停止します。切タイマー1/2/3時間、消し忘れ防止3時間自動オフ機能付き。LEDランプが点灯し、フィルターのお手入れ時期をお知らせします。
    用途寒い冬場の脱衣所暖房に、ヒートショック対策に。色ホワイト電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)5.4定格消費電力(W)1200本体質量(kg)5.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.7×12.4×35出力切替1200W/660W/送風(強)W/送風(弱)
  • 電気掛敷毛布(抗ウィルス) ゼピール

    電気掛敷毛布(抗ウィルス)

    ゼピール
    ¥10,900税込¥11,990
    1枚
    4日以内出荷
    坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 部屋の温度を感知して設定温度をコントロールする 室温センサー搭載 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
    仕様スライド調節:○質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)、室温センサー寸法(幅W×奥行D)(cm)約188×130表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
  • 電気敷毛布(抗ウィルス) ゼピール

    電気敷毛布(抗ウィルス)

    ゼピール
    ¥7,990税込¥8,789
    1枚
    4日以内出荷
    坑ウイルス加工+消臭機能 安心・清潔さを求める方に 温度調節機能(強・中・弱) 熱によってダニを死滅させるダニ退治モード搭載 ※本体をポリ袋に入れ布団の間に挟み約3時間通電 ウイルスの活動を抑制 表面温度3段階切替 本体丸洗いOK、洗濯機で洗濯可能
    仕様スライド調節:○質量(kg)約1.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55コード長さ(m)約1.9機能抗ウイルス・消臭(中綿)寸法(幅W×奥行D)(cm)約140×80表面温度(℃)約52(強)・約36(中)・約20(弱)
  • LEDファン ゼピール

    LEDファン

    ゼピール
    ¥3,990税込¥4,389
    1台
    4日以内出荷
    3WAY電源で停電時も充電池・乾電池で使用可能 照明としても使えるモバイルファン
    付属品ACアダプター(5V 1A)、USBコード材質ABS使用乾電池単3型乾電池風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2200調光範囲3段階