絞り込み
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,223)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,405)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,254)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(842)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)

    電撃殺虫器ムシコロ

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1台
    当日出荷
    用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
  • ネズミ超音波撃退器 DAISHIN(大進)

    ネズミ超音波撃退器

    DAISHIN(大進)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。
    用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
  • つかむ君 DAISHIN(大進)

    つかむ君

    DAISHIN(大進)
    4,838税込5,322
    1本
    当日出荷
    約2mの伸縮可能でランプ交換や果物とりが楽々できます。
    トラスコ品番138-2951材質頭部:TPR/ナイロン+グラスファイバー 柄部:アルミ ハンドル:アルミダイキャスト/PP+TPR幅(mm)100寸法(mm)ハサミ部開閉:約100全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
  • 冷却ミストハンディーファン DAISHIN(大進)

    冷却ミストハンディーファン

    DAISHIN(大進)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    冷却ミストが搭載されたハンディーファンです。100段階調整が可能です。自立するので自宅・オフィスでも使いやすいです。
    用途夏の暑さ対策に。付属品USB Type-C充電ケーブル、注水ボトル(30mL)、取扱説明書、ネックストラップ質量(g)240消費電力(W)9.5電源DC5V / 2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×170×60使用時間(分)満水状態で約12分バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)10~40(充電環境温度10~35)風量調整100段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3000バッテリー容量(Wh)11.1
  • モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ DAISHIN(大進)

    モバイルバッテリー機能付き ハンディカイロ

    DAISHIN(大進)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
    用途カイロ用に。仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAhセット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚質量(g)108消費電力(W)最大3(カイロ)出力最大7W(DC5V1.4A)電源USB充電式(入力:DC5V 1A)充電時間約3.5時間連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2充電可能回数約300回
  • 充電式ミストファン DAISHIN(大進)

    充電式ミストファン

    DAISHIN(大進)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ファンとミストで空間を冷却します。コードレス充電式のため電源がないところでも使用可能です。ファン・ミスト4段階切替可能です。自動左右首振り機能を搭載しています。本体をタンクに収納しコンパクトに持ち運び可能です。持ち運びに便利なハンドル付きです。渇水センサーを搭載しています。タンクの水がなくなると自動的にミスト噴射を停止します。
    用途自宅・アウトドア・イベント・作業現場など夏のさまざまなシーンに。付属品リモコン(テスト用コイン形リチウム電池CR2025付属)、充電アダプター(ケーブル長:約150cm)、予備ノズル×2、保管袋仕様風量調整:4段階トラスコ品番714-0663幅(mm)320寸法(mm)タンク:約W320×D320×H410高さ(mm)760質量(g)タンク:約1150奥行(mm)320本体寸法(mm)約W280×D260×H370本体質量(g)約2900連続使用時間(時間)約5~21(※満充電/ファン、ミスト稼働時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 30000mAh標準持続時間(h)ミスト:最大21(給水有)使用環境温度(℃)0~40水タンク容量(L)25充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)最弱:3.7 弱4.0 中4.3 強4.6ホース長さ(mm)約650首振りありアダプタタイプ(充電)入力:AC100-240V 50 / 60Hz 0.6A出力:DC12V 1.5A
  • ハイブリッド加湿器 5L DAISHIN(大進)

    ハイブリッド加湿器 5L

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    上部給水式で注ぎやすいハイブリッド加湿器です。ヒーターで温まったミストで室温低下を抑え、超音波だけの使用時より加湿量を増加させるので、最大11畳を加湿することが可能です。
    用途風邪や肌荒れなどの乾燥対策に。セット内容本体、リモコン、抗菌カートリッジ、アロマパット3枚(1枚は本体に装着済)、取扱説明書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)(超音波)25、(ヒーター)100タンク容量(L)5コード長さ(mm)約1220適合床面積(連続/目安)超音波:木造和室約5畳/プレハブ洋室約8畳、ヒーター:木造和室約7畳/プレハブ洋室約11畳保証期間1年最大加湿量(mL/h)(超音波)約250、(ヒーター)約330加湿方式ハイブリッド式(加熱+超音波)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×315×225