プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。
トラスコ品番496-0491
材質PE、ポリプロピレン(PP)
容量(L)0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ
容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
用途手指消毒剤を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。
トラスコ品番496-0505
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
薬液の飛び散りを防止するトレーです。
適合GUD-500-PHJ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
付属品スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類
トラスコ品番217-8972
材質スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)320
高さ(mm)1159
奥行(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!。微細なミストで拭き取り不要!。細かいミストで広範囲への仕様に最適。電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利。拭き取りがいらないほどの細かいミスト。充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ。部屋においても違和感のないデザイン
セット内容本体、USBコード、取扱説明書
材質ABS、PE
寸法(mm)約200×175×60
質量(g)約330
電源DC5V/1A
定格電力(W)6.5
定格電圧(V)110~240
タンク容量(mL)約250
電源コードUSB-C to Aコード
充電時間(分)約120
バッテリー容量(mAh)1800
使用可能時間(分間)約60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な殺菌効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
用途手指の消毒。
トラスコ品番816-2838
材質ボトル:PE、キャップ:PP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプ卓上タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。
マグネットもしくはねじで取り付け可能。
トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書
材質ステンレス
質量(g)325
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等
材質SUS430(一部メッキ部品を使用)
質量(kg)3.1
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。
シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。
薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。
セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。
用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。
いたずら防止のカギ付き。
手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番496-0513
セット内容本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書
材質カバー・ケース/ABS、レバー/POM
本体質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×88×124
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして
仕様脚付
材質スチール・粉体塗装(耐アルコール)
タイプスタンドタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000
有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
赤外線センサーに反応して自動噴射
噴射量2段階調節可能
材質ABS/PS/TPE
色ホワイト
本体質量(g)約500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×150×195
使用電池単三乾電池×4本(別売)
タンク容量(mL)約500
防塵防水性能IPX4
アズワン品番64-9078-44
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)大:約1.5、小:約0.7
連続使用回数約3000回(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。
トラスコ品番496-0483
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。