絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(47)
  • 2丁掛け(4)
  • その他(7)
ランヤード(仕様)
  • なし(5)
  • ロック式(26)
  • ロープ式(14)
  • 伸縮式(9)
  • 巻取式(38)
  • 胴ベルト型(5)
サイズ
  • L(6)
  • M(35)
ベルト長さ(mm)
  • 1200
  • 120(1)
  • 1100(14)
  • 1130(3)
  • 1150(7)
  • 1170(3)
  • 1220(9)
  • 1250(2)
  • 1300(8)
  • 1350(1)
  • 1400(32)
  • 1600(7)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1150(3)
  • 1400(22)
  • 1450(2)
  • 1500(3)
  • 1550(2)
  • 1600(6)
  • 1650(1)
  • 1660(9)
  • 1700(16)
本体質量(g)
  • 1000以下(6)
  • 1001~1500以下(49)
  • 1501~2000以下(13)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト色
  • イエロー(24)
  • グリーン(26)
  • グレー(3)
  • シルバー(1)
  • ブラック(61)
  • ブルー(41)
  • レッド(9)
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・レッド
ベルト幅(mm)
  • 50(53)
50
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(32)
  • KH(基陽)(13)
  • サンコー(タイタン)(12)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • 谷沢製作所(2)
  • ポリマーギヤ(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
モノタロウ・ツヨロン(藤井電工)・KH(基陽)・サンコー(タイタン)・TRUSCO・エスコ・谷沢製作所・ポリマーギヤ・イチネンTASCO・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(47)
2丁掛け(4)
その他(7)
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型モノタロウ(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ サンコー(タイタン)ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
2丁吊り型安全帯 ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
11,880税込13,068特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)KH(基陽)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から17日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)ツヨロン(藤井電工)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1320方式織ロープバックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ランヤード(幅)(mm)15
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1160種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN-W型サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から33日以内出荷
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1330種類ロープ式ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライトサンコー(タイタン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から22日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロNサンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505-W型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(長さ)(mm)約1660材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン質量(g)約1570種類巻取式/ロープ式ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付)胴ベルト幅(mm)50ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバランヤード(幅)(mm)15
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm)1450ベルト幅(mm)50質量(g)約1290種類巻取式方式織ロープフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ材質(フック)アルミ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具 ポリマーギヤ常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具ポリマーギヤ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
欠品中
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。使い易さと経済性を追求した常時巻取リール式墜落制止用器具です。ロープが自動で収納される為作業中にロープが絡まず、スムーズに作業が行えます。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色ネイビー胴ベルト長さ(mm)1200仕様(巻取方法)常時巻取、(大径フック回転連結リング)なし、フック連結リング、フックハンガー材質大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)種類巻取式機能(緊急ロック)なしバックルパススルー落下距離(m)3.3フックスタンダード(1ロック 51Sフック)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛けツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラサイズM種類巻取式ベルト色バックルスライドバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.38MB)ロック機構
ノビロン ツヨロン(藤井電工)ノビロンツヨロン(藤井電工)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロンタイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
質量(g)約1285種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から17日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50質量(g)約1305種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンドリトラツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から17日以内出荷
業界初のワンハンド(片手操作)機構搭載。 織テープの繰り出しから収納まで片手で操作できる業界初の巻取器です。織テープを少し引き出すだけで自動的に巻き取ることができます。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト幅(mm)50質量(g)約1150種類巻取式バックルスライドバックル(軽量)フックFS-93(軽量)ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1450最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 セフライト ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 セフライトツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から17日以内出荷
ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200質量(g)約895種類ロープ式フックFS-93(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)谷沢製作所
19,980税込21,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックル、フック軽量型。
質量(g)1120種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEO 墜落制止用器具 SN505型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200フックNo.57F(スチール製カバー)材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1290種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 LSAツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から17日以内出荷
大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。
ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト幅(mm)50質量(g)約1040種類ロープ式方式三つ打ちフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)KH(基陽)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷から17日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
質量(g)約1350種類ロープ式バックルワンタッチバックルランヤード(有効長)(mm)1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:スチール製スライドバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:スチール製スライドバックルです。ランヤード:剣スチールフック 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47113F胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1100種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-3669-67ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
カルラック 墜落制止用器具 KLN50型 サンコー(タイタン)カルラック 墜落制止用器具 KLN50型サンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から33日以内出荷
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン全長(mm)約1700質量(g)約870種類ロープ式ストラップ幅(mm)10バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具 胴ベルト型ツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1セット
17日以内出荷
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)約1270種類ロープ式ランヤード(有効長)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

胴ベルト式 墜落制止用器具