絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(2)
ランヤード(仕様)
  • ロック式(3)
  • 巻取式(3)
ベルト長さ(mm)
  • 1130(2)
  • 1200(3)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1150
  • 1100(1)
  • 1400(23)
  • 1450(2)
  • 1500(17)
  • 1550(2)
  • 1600(7)
  • 1630(1)
  • 1650(9)
  • 1660(15)
  • 1700(16)
本体質量(g)
  • 1000以下(2)
  • 1001~1500以下(1)
  • 1501~2000以下(1)
ベルト色
  • イエロー(2)
  • グリーン(1)
  • グレー(1)
  • ブラック(2)
  • ブルー(3)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー
ベルト幅(mm)
  • 50(3)
50
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • 谷沢製作所(2)
モノタロウ・サンコー(タイタン)・谷沢製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(2)
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具(「小型巻取器、ロック付) リコロNサンコー(タイタン)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から33日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止質量(g)約850種類巻取式規格墜落制止用器具の規格に適合バックルバススルー落下距離(m)1.7~1.9フック軽量タイプ(アルミカバー)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)約1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(胴ベルト)ナイロン材質(調節バックル)アルミ最大使用質量(kg)100ロック機能ロック付き自由落下距離(m)1.3
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(2丁掛)巻取補助ロープ谷沢製作所
33,980税込37,378
1本
当日出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー質量(g)1560タイプ胴ベルト型用ベルト長さ(mm)1130ランヤード(長さ)(mm)1150ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ロープ仕様巻取式
胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロN サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 小型&軽量 ロック装置付き巻取器 リコロNサンコー(タイタン)
9,498税込10,448
1本
31日以内出荷
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングがつくことで、軽量化を実現且つ腰回りのスペースを確保できます。安心のロック装置付きです。
仕様最大自由落下距離(mm):1.3質量(g)1040適合規格墜落制止用器具の規格使用荷重(kg)100バックルスライド式(スチール)落下距離(m)1.7~1.9フックスチール製カバーランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200収納寸法(mm)ストラップ:420材質(リング)緩衝:スチール
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型) 谷沢製作所胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)谷沢製作所
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)930種類巻取式バックルワンタッチ落下距離(m)1.7~1.9、(最大自由)1.3ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト長さ(mm)1130ロック機構ロック式最大使用質量(kg)85ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

胴ベルト式 墜落制止用器具