絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(14)
  • 2丁掛け(1)
ランヤード(仕様)
  • なし(4)
  • ロープ式(4)
  • 伸縮式(5)
  • 巻取式(6)
  • 胴ベルト型(2)
サイズ
  • L(9)
  • LL(3)
  • M(8)
  • S(3)
ベルト長さ(mm)
  • 1100(3)
  • 1150(3)
  • 1200(3)
  • 1220(1)
  • 1250(1)
  • 1400(4)
  • 1600(3)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1500
  • 1100(1)
  • 1150(5)
  • 1400(23)
  • 1450(2)
  • 1550(2)
  • 1600(7)
  • 1630(1)
  • 1650(9)
  • 1660(15)
  • 1700(16)
本体質量(g)
  • 1000以下(7)
  • 1001~1500以下(7)
  • 1501~2000以下(2)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下
ベルト色
  • イエロー(5)
  • グリーン(3)
  • ブラック(15)
  • ブルー(6)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー
ベルト幅(mm)
  • 50(8)
50
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • エスコ(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • KH(基陽)(1)
タジマツール(TJMデザイン)・ツヨロン(藤井電工)・エスコ・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・TRUSCO・KH(基陽)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(14)
2丁掛け(1)
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIAツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット種類巻取式落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)1.8
胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)KH(基陽)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から13日以内出荷
大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。
ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セットタジマツール(TJMデザイン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセット タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセットタジマツール(TJMデザイン)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズM質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 蛇腹縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット種類伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック) TRUSCO胴ベルト型(三つ打ちロープ+大型軽量フック)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750ベルト幅(mm)50種類ロープ式フック口開き(mm)50バックルパススルーランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1150最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセット タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトLセットタジマツール(TJMデザイン)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズL質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷
30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。
仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品製品質量(g)940落下距離(m)3.4ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)最大:1.6胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式) エスコ墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼イエロー質量(g)1000ベルト幅(mm)50種類巻取式口径(Φmm)【フック】50ランヤード(ストラップ幅)(mm)18ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ幅(mm)約18胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200アズワン品番64-2302-81有効ウエストサイズ(cm)90平ロープ長さ(mm)約1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用副ランヤード(ノビロン)ツヨロン(藤井電工)
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。130KG対応型
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用トラスコ品番656-6144長さ(mm)1500タイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1500口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)32最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)32

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

胴ベルト式 墜落制止用器具