絞り込み
ランヤード(本数)
  • 1丁掛け(11)
  • 2丁掛け(16)
  • その他(1)
  • なし(35)
ランヤード(仕様)
  • なし(1)
  • フルハーネス型(29)
  • ロック式(6)
  • 伸縮式(1)
  • 巻取式(12)
サイズ
  • L(54)
  • LL(50)
  • M(54)
  • S(41)
  • フリー(14)
最大使用質量(kg)
  • 130
  • 100(128)
  • 110(6)
  • 128(1)
  • 140(36)
  • 141(1)
  • 150(11)
ショックアブソーバー
  • なし(37)
  • 第1種(6)
  • 第2種(2)
脚部構造
  • V型(39)
  • 平行型(11)
  • 水平型(9)
V型・平行型・水平型
胴ベルト
  • (27)
  • (36)
有・無
腿バックル
  • パススルー(14)
  • プレート(4)
  • ワンタッチ(85)
パススルー・プレート・ワンタッチ
背タイプ
  • V型(3)
  • X型(58)
  • Y型(3)
  • 水平型(3)
V型・X型・Y型・水平型
本体質量(g)
  • 1000以下(20)
  • 1001~1500以下(52)
  • 1501~2000以下(15)
  • 2001~2500以下(7)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下
ブランド
  • サンコー(タイタン)(45)
  • ツヨロン(藤井電工)(34)
  • 谷沢製作所(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](7)
  • マーベル(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
サンコー(タイタン)・ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・3M(スリーエム)・タジマツール(TJMデザイン)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・マーベル・JEFCOM(ジェフコム)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
1丁掛け(11)
2丁掛け(16)
その他(1)
なし(35)
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット3M(スリーエム)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM/Lブラックベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付き サンコー(タイタン)【MonotaRO限定】軽量セット品 フルハーネス型墜落制止用器具 巻取式ダブルランヤード付きサンコー(タイタン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。仕様【胸クリップ】ワンタッチタイプ(アルミ合金)材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂【フルハーネスベルト】黒質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000タイプタイプ1ランヤードベルト幅(mm)【肩・腿】45種類フルハーネス型規格墜落制止用器具の規格落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)ロック機構巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種背タイプX胸ベルト幅(mm)25自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8脚部構造V腿バックルワンタッチバックル(アルミ合金)胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligth サンコー(タイタン)フルハーネス 軽量タイプ EASY Harness Ligthサンコー(タイタン)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から17日以内出荷
TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45質量(g)約720種類フルハーネス規格墜落制止用器具の規格ベルト色製品質量(g)720バックル【胸クリップ】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードなし
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から18日以内出荷
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネス ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 小町ハーネスツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から22日以内出荷
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなしバックルワンタッチバックル肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス・ダブルランヤードセット品 セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!すぐに使えるハーネス+ランヤードセット新規格対応SEGハーネスランヤードとセフハーネス一体型セット2カ所のセフで道具を着脱!胸2箇所のセフホルダーを装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下130 kgまで対応可能なショックアブソーバを採用本製品はハーネス・ランヤードが一体型です(着脱不可)肩パッド、腿パッドは付いていません
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み規格新規格適合品最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
シルバー系材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSS サンコー(タイタン)フルハーネス型墜落制止用器具 EASY Harness CROSSサンコー(タイタン)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー質量(g)1220ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45規格墜落制止用器具の規格バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25胴ベルト
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から18日以内出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンシルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン)フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
12日以内出荷から18日以内出荷
メインベルトに形状保持素材採用で着やすいフロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロンブラック質量(g)1270ベルト幅(mm)45種類フルハーネスRoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-2KQP【セット品】谷沢製作所
67,980税込74,778
1本
当日出荷
本体+ランヤードセット質量1800gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が1250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード) 1800タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2丁掛け
カルハーネス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト
江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)江戸鳶 墜落制止用器具 ETN-10A型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
25,980税込28,578
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブラック系質量(g)約1180ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」2丁掛け ロック機能付谷沢製作所
41,980税込46,178
1本
当日出荷
軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 2丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は1,250gと大変軽量です。
質量(g)1250種類巻取式最大使用質量(kg)130ランヤード2丁掛け
PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版
ベルト色オレンジレッドベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環” サンコー(タイタン)フルハーネス”イージーハーネスネオ フロントD環”サンコー(タイタン)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から18日以内出荷
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
ブラック/レッド質量(g)約1220ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルプレート
軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付 谷沢製作所軽量巻取ランヤード「タフライト」1丁掛け ロック機能付谷沢製作所
26,980税込29,678
1本
欠品中
超軽量で小型な巻取器「SPEED LOCK」は、ロック箇所が従来の2ヶ所から6ヶ所に増え、落下距離を安定して短く抑える事ロック機能が付いています。使用可能質量130kg以下 1丁掛けコネクターには軽量自在環を搭載しており、フックのねじれを防止する機能が付いています。 軽量フック・軽量カラビナ付きでランヤードの質量は700gと大変軽量です。
質量(g)700種類巻取式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第1種胴ベルトランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライトST#522KA-N」 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)5201(130)-KQP【セット品】谷沢製作所
52,980税込58,278
1本
当日出荷
タニザワ最軽量の本体+ランヤードセット質量1250gフルハーネス本体は従来商品と比べ44%以上軽量化された商品の為、驚くほど軽く、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~265】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部V型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリーサイズ質量(g)(本体+ランヤード)1250タイプ作業ベルト:無し種類巻取式ベルト色ブラック最大使用荷重(kg)130背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
イージーハーネス クロス サンコー(タイタン)イージーハーネス クロスサンコー(タイタン)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。
用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー質量(g)約1450(エルゴ・パッド:約120g含む)ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)
29,980税込32,978
1着
5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
スカイハーネス フロントプラス TOWA[清掃用品、安全保護具]スカイハーネス フロントプラスTOWA[清掃用品、安全保護具]
20,980税込23,078
1着
当日出荷
国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。
種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から22日以内出荷
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
イージーハーネス クロス サンコー(タイタン)イージーハーネス クロスサンコー(タイタン)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から15日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバーベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45最大使用質量(kg)130以下胸ベルト幅(mm)25
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックルハーネス用フックハンガー付アルミ製肩バックル背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス(分離式)ツヨロン(藤井電工)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。傾斜面用作業ベルトおよび、連結用金具は付属しません。胸D環付き
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。材質ポリエステルベルト幅(mm)45品名傾斜面作業用ハーネス最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造水平型腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(腿ベルトVタイプ)ツヨロン(藤井電工)
13,980税込15,378
1本
13日以内出荷から23日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ポリエステル質量(kg)最大使用可能:130ベルト幅(mm)45胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”ライトハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。サイズLL質量(g)2190ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤード2本
KITEハーネス ツヨロン(藤井電工)KITEハーネスツヨロン(藤井電工)
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】 谷沢製作所軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】谷沢製作所
82,980税込91,278
1本
欠品中
従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 2丁掛け軽量巻取ランヤード付属軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。
サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1960種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
フレックスランヤード アルミフック TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード アルミフックTOWA[清掃用品、安全保護具]
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで
DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット3M(スリーエム)
40,980税込45,078
1セット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1関連資料落下距離図(3101739_40用)(0.09MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)3Dハーネス 墜落制止用器具 EH3DN-10A型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)
22,980税込25,278
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステルブラック質量(g)約1030タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(伸縮性ランヤード2本タイプ)ツヨロン(藤井電工)
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷から20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ロープ保護袋が二重構造で、内装のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1550幅(mm)ランヤード寸法:32ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
巻取式 ランヤード TOWA[清掃用品、安全保護具]巻取式 ランヤードTOWA[清掃用品、安全保護具]
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
墜落制止用器具規格適合品です。
質量(g)1080全長(cm)170最大開口(mm)【大フック】55最大使用荷重(kg)130対応型ショックアブソーバの種類第1種ランヤード巻取式

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具