絞り込み
胴ベルト/フルハーネス
  • フルハーネス型用(3)
ロープ仕様
  • ロック式(1)
  • 伸縮式(1)
  • 巻取式(2)
商品タイプ
  • シングル(2)
  • ダブル(1)
ランヤード(長さ)(mm)
  • 1560(2)
  • 1650(3)
本体質量(g)
  • 1000以下(4)
  • 1001~1500以下(1)
  • 1501~2000以下(1)
ブランド
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
  • ツヨロン(藤井電工)(35)
  • 谷沢製作所(32)
  • タジマツール(TJMデザイン)(28)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](14)
  • KH(基陽)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • サンコー(タイタン)(10)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • ポリマーギヤ(6)
  • PETZL(5)
  • マーベル(4)
  • シモン(3)
  • MIZO(3)
  • Rock Exotica(3)
  • SKYLOTEC(3)
  • ミドリ安全(2)
  • ハネウェル(2)
  • CETACEA(セタシア)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト/フルハーネスから絞り込む
フルハーネス型用(3)
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き
仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
NO.FGH-166HW用取替えランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)NO.FGH-166HW用取替えランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。
仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル
材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ランヤード 墜落制止用器具