絞り込み
ブランド
  • SHT
  • シンコー(9)
  • アズワン(3)
  • サカエ(1)
  • クラフトワーク(1)
高さ(mm)
  • 4(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 16(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 28(2)
  • 38.1(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
  • 差込式 クランプ SHT

    差込式 クランプ

    SHT(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • アングルブラケット SHT

    アングルブラケット

    SHT
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • サイドクランプ SHT

    サイドクランプ

    SHT
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを側面から固定する為のクランプです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ストッパー ミドル SHT

    ストッパー ミドル

    SHT
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64高さ(mm)38.1直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ボールロックボルト SHT

    ボールロックボルト

    SHT
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
  • ストッパー SHT

    ストッパー

    SHT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
    用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • マグネットプラグ SHT

    マグネットプラグ

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8526材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)25質量(g)120直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • 埋め込み式ボールロックボルト SHT

    埋め込み式ボールロックボルト

    SHT
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(4個)
    当日出荷
    アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
    用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0284六角レンチ(mm)6
  • マグスプリング クランプ SHT

    マグスプリング クランプ

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • ねじアダプター SHT

    ねじアダプター

    SHT
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • ボールボルト用スペーサー SHT

    ボールボルト用スペーサー

    SHT
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10個)
    当日出荷
    28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.1高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ7 0284
  • エキセントリックパッド SHT

    エキセントリックパッド

    SHT
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4個)
    当日出荷
    カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)高さ(mm)12.7質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vブロック マグネットタイプ SHT

    Vブロック マグネットタイプ

    SHT
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(4個)
    当日出荷
    丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44高さ(mm)12直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 固定式レスト SHT

    固定式レスト

    SHT
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    当日出荷
    溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)高さ(mm)51質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
  • Vスペーサー SHT

    Vスペーサー

    SHT
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(4個)
    当日出荷
    Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36高さ(mm)27.5直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • Dストップバー SHT

    Dストップバー

    SHT
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • ストレートエッジストップ SHT

    ストレートエッジストップ

    SHT
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
  • 三面ブラケット SHT

    三面ブラケット

    SHT
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワークを固定する際に便利なブラケットです。
    用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
  • レストボタン マグネットタイプ SHT

    レストボタン マグネットタイプ

    SHT
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4個)
    当日出荷
    テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。
    用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52高さ(mm)11.5直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286

『作業台/実験台』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス作業台