メラミン天板作業台(片面引出)
メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。
- 材質
- 本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板
- 耐荷重(kg)
- 80(本体溶接仕上)
- キャスター
- Φ75mm(静音、対角ストッパー)
- レールタイプ
- 引出し用/アキュライドレール(スチール)
- 内容量
- 1台
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ











